Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne IP-Cam Outdoor 5MP WDR Netzwerkkamera 5 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne IP-Cam Outdoor 5MP WDR Netzwerkkamera 5 MP
LevelOne IP-Cam Outdoor 5MP WDR Netzwerkkamera 5 MP
Artikel-Nr.:
     7405B-991717077
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     FCS-5092
EAN/GTIN:
     4015867228333
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera

LevelOne IP-Cam Outdoor 5MP WDR Netzwerkkamera 5 MP

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne FCS-5092 - Netzwerk-Überwachungskamera Gerätetyp: Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich - wetterfest Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 10,48 cm x 29,97 cm x 10,48 cm Gewicht: 1,2 kg Farbe: Weiß Anschlusstechnik: Kabelgebunden Kamera: Farbe - Tag&Nacht Max Auflösung: 2560 x 1656 Bildrate (max.): 30 Bilder pro Sekunde Typ des optischen Sensors: CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 5 MP Mindestbeleuchtung: 0.01 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on ¦ 0 Lux - Infrarot-LEDs ein Brennweiten-Steuerung: Feste Brennweite Brennweite: 4 mm Objektiv-Irisblende: F/2.0 Schnittstellen: Ethernet 10Base-T/100Base-TX Spannung: Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3 Leistungsmerkmale: Progressive Scanning, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Gesichtserkennung, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Kennwortschutz, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks Umgebungsbedingungen (in Betrieb): -30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

LevelOne IP–Cam Outdoor 5MP WDR Netzwerkkamera 5 MP

Produktbeschreibung:

Die Outdoor–Fixkamera LevelOne FCS–5092 bietet eine besonders zuverlässige, kostengünstige Lösung für IP–Überwachungsnetzwerke im Außenbereich. Sie ist IP67–bewertet und hält damit Regen, extremer Hitze, Schnee, Staub und Feuchtigkeit stand. Angesichts klarer, gestochen scharfer Bildgebung dank 5–Megapixel–Auflösung und der Vielseitigkeit des 802.3af–Standards PoE zur Daten– und Stromübertragung über ein einziges Cat.5–Kabel sollte die LevelOne FCS–5092 wesentlicher Bestandteil einer jeden Sicherheitsinstallation sein, die intelligente, zuverlässige Kameras für den Außenbereich benötigt.

– 5–Megapixel HD–Auflösung
– Video Komprimierung: H.264, H.265
– Integrierte IR–LEDs für den Einsatz bei Nacht mit bis zu 50 m Reichweite
– WDR–Funktion (Wide Dynamic Range) zur Verbesserung des Bilds bei extreme dunkler oder heller Umgebung
– IEEE–802.3af PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
– Wettergeschütztes IP–67 Gehäuse
– Integrierter Micro–SDHC/SDXC–Karteneinschub zur lokalen Speicherung von Audio–/Videodaten

Technische Details:

Technische Details
Abnehmbarer IR–Sperrfilter
Ja
Gewicht & Abmessungen
Gewicht
1,2 kg
Höhe
104,8 mm
Breite
104,8 mm
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Verpackungsbreite
386 mm
Tiefe
258,6 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
–30 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 – 95 %
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Stromverbrauch (max.)
9 W
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (in Betrieb)
7 W
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Ressourcen–CD
Ja
Linsensystem
Anzahl der Linsen
1
Fokuseinstellung
2.0
Design
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP–Code)
IP67
Formfaktor
Geschoss
LED–Anzeigen
Leistung
Ursprungsland
China
Befestigungstyp
Decke/Wand
Logistikdaten
Versandkarton Länge
40 cm
Gewicht Versandkarton
11,9 kg
Breite des Versandkartons
49 cm
Menge pro Versandkarton
9 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
50 cm
Management–Funktionen
Reset–Knopf
Ja
Bildsensor
CCD–Sensorgröße
25,4 / 2,9 mm
Vollbildverfahren
Ja
Sensor–Typ
CMOS
Video
Videokompressionsformate
H.264,H.265
Unterstützte Grafik–Auflösungen
1280 x 720 (HD 720),1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1536 (QXGA),2560 x 1440
Megapixel insgesamt
5 MP
Bildqualitätsanpassung
Brightness,Contrast,Saturation,Sharpness
Datenschutz–Maskierung
Ja
Unterstützte Videoformate
AVI
Maximale Auflösung
2560 x 1656 Pixel
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Netzwerk
Bluetooth
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3af
Eingebauter Ethernet–Anschluss
Ja
WLAN
Nein
Verkabelungstechnologie
10/100Base–T(X)
Zahl der Benutzer
16 Benutzer
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Speichermedien
Eingebaute HDD
Nein
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC
Integrierter Kartenleser
Ja
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Kamera
Kamera Verschlusszeit
1/3 ~ 1/10000 s
Blickwinkel (FOV)
63,5 °
Leistung
Zertifizierung
CE, FCC
Typ
IP–Sicherheitskamera
Tag/ Nachtmodus
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Unterstützung von Positionierung
Innen & Außen
Plug & Play
Ja
Übertragungstechnik
Verkabelt
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet–LAN–Anschlüsse (RJ–45)
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows–Betriebssysteme
Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64
Sicherheit
Intelligent Video Surveillance–(IVS)–System–Eigenschaften
Intrusion,Missing object
Digitales Wasserzeichen
Ja
IP–Adressen Filter
Ja
Nachtsicht
LED Typ
IR
Nachtsichtdistanz
50 m
Nachtsicht
Ja

Weitere Suchbegriffe: Netzwerkkamera, Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, outdoor farbkamera, ir überwachungskamera, ir-überwachungskamera ip67, Kameras & Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 204,68*
€ 244,58*
€ 3,50*
ab € 213,65*
€ 257,25*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 213,66*
€ 257,27*
Lager 7405
18
€ 1,00*
ab € 231,50*
€ 276,99*
14 Tage
18
€ 6,29*
ab € 234,35*
€ 278,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,99*
€ 329,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,26*
€ 304,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,50*
€ 275,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.