Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne Halterung für Kameramontage in Wand montierbar weiß FCS-3073


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LevelOne Halterung für Kameramontage in Wand montierbar weiß FCS-3073
LevelOne Halterung für Kameramontage in Wand montierbar weiß FCS-3073
Artikel-Nr.:
     7405B-991723335
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     CAS-7321
EAN/GTIN:
     4015867201732
Suchbegriffe:
Kameras & Zubehör
Netzwerk Technik
Hardware & Netzwerk

LevelOne Halterung für Kameramontage in Wand montierbar weiß FCS-3073

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LevelOne CAS-7321 - Halterung für Kameramontage Produkttyp: Halterung für Kameramontage Packungsinhalt: Gangbox Platzierung/Montage: Deckenmontage Produktmaterial: Kunststoff Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 12 cm x 12 cm Entwickelt für: LevelOne FCS-3073

LevelOne Halterung für Kameramontage in Wand montierbar weiß FCS–3073

Produktbeschreibung:

LevelOne CAS–7321. Typ: Montage, Unterstützung
von Positionierung: Innenraum,
Produktfarbe: Schwarz. Durchmesser: 12 cm, Breite: 15 mm,
Gewicht: 330 g. Verpackungsart: Box. Breite des
Versandkartons: 59 cm,
Versandkarton Länge: 43 cm, Höhe des Versandkartons: 33,5 cm

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Durchmesser
12 cm
Gewicht
33 g
Breite
15 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
350 g
Verpackungsart
Box
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Verpackungsbreite
18 mm
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
LevelOne
Typ
Montage
Kompatibilität
FCS–3086\nFCS–3087\nFCS–3084
Unterstützung von Positionierung
Innenraum
Gehäusematerial
Kunststoff
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Versandkarton Länge
43 cm
Gewicht Versandkarton
19,8 kg
Breite des Versandkartons
59 cm
Menge pro Versandkarton
60 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
33,5 cm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,60*
€ 5,50*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,41*
€ 6,74*
Lager 7405
34
€ 1,00*
ab € 10,53*
€ 15,04*
€ 3,50*
ab € 16,48*
€ 23,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.