Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill DDR3 4 GB 1600 MHz 1.35 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G.Skill DDR3 4 GB 1600 MHz 1.35 V
G.Skill DDR3 4 GB 1600 MHz 1.35 V
Artikel-Nr.:
     7405B-991749368
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F3-1600C11S-4GSL
EAN/GTIN:
     4711148591720
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

G.Skill DDR3 4 GB 1600 MHz 1.35 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: G.Skill - DDR3 - Modul - 4 GB - 1600 MHz Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM Erweiterungstyp: Generisch Geschwindigkeit: 1600 MHz Latenzzeiten: (11-11-11-28) Leistungsmerkmale: Niederspannung Spannung: 1.35 V

G.Skill DDR3 4 GB 1600 MHz 1.35 V

Produktbeschreibung:

Merkmale RAM–Speicher 4 GB Speicherlayout (Module
x Größe) 1 x 4 GB Interner Speichertyp DDR3 Speichertaktfrequenz
1600 MHz Komponente für Notebook Memory Formfaktor
204–pin SO–DIMM CAS Latenz 11 Speicherkanäle Single–channel
Speicherspannung 1,35 V Gewicht und Abmessungen
Breite 67,6 mm Höhe 30 mm Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS) 7405–84733020

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Geschwindigkeit
1600 MHz
Latenzzeiten
(11–11–11–28)
Besonderheiten
Niederspannung
Spannung
1.35 V
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 6,51*
€ 9,35*
3 Tage
13
€ 6,90*
ab € 6,52*
€ 9,37*
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 11,55*
Lager 7405
6
€ 1,00*
ab € 13,61*
€ 19,10*
7 Tage
10
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.