Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7405B-991754740 Herst.-Nr.: MS4096DE203 EAN/GTIN: 4047762390891 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert nicht-ECC für Dell Inspiron M5010 M501R Latitude E6510 Studio 1457 1458 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Memorysolution - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 1333 MHz (PC3-10600) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: DELL A3793619, DELL A4501461 Entwickelt für: Dell Inspiron M5010, M501R; Latitude E6510; Studio 1457, 1458
Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204–PIN 1333 MHz / PC3–10600 ungepuffert nicht–ECC für Dell Inspiron M5010 M501R Latitude E6510 Studio 1457 1458 Produktbeschreibung: Gewährleistung:10 Jahr(e), Kapazität:4 GB , MAX:16 GB , MIN:2–4 GB , Slot:2 , Information:Die Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung. Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer. , Memorysolution Speichererweiterungen sind kompatibel zu den aufgeführten Modellen. Die Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung bei der Kompatibiltätsüberprüfung. Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besi??p kompatibel zu:A7405–3793619, A7405–4501461 Technische Details: Allgemein Erweiterungstyp Systemspezifisch Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller DELL A7405–3793619, DELL A7405–4501461 Speicher Formfaktor SO DIMM 204–PIN Geschwindigkeit 1333 MHz (PC3–10600) Datenintegritätsprüfung Nicht–ECC Besonderheiten Ungepuffert Herstellergarantie Service & Support 10 Jahre Garantie Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Dell Inspiron M5010, M501R ¦ Dell Latitude E6510 ¦ Dell Studio 1457, 1458 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,50* | ab € 25,88* | € 35,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 7405 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,00* | ab € 31,65* | € 43,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 7405 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|