Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert nicht-ECC für HP 45X Elite 8000 EliteBook 25XX 27XX 84XX 87XX Envy DV6 DV7 Pavilion dv6 dv7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert nicht-ECC für HP 45X Elite 8000 EliteBook 25XX 27XX 84XX 87XX Envy DV6 DV7 Pavilion dv6 dv7
Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert nicht-ECC für HP 45X Elite 8000 EliteBook 25XX 27XX 84XX 87XX Envy DV6 DV7 Pavilion dv6 dv7
Artikel-Nr.:
     7405B-991754820
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096HP202
EAN/GTIN:
     4047762355364
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert nicht-ECC für HP 45X Elite 8000 EliteBook 25XX 27XX 84XX 87XX Envy DV6 DV7 Pavilion dv6 dv7

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Memorysolution - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 1333 MHz (PC3-10600) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: HP AT913AA, HP VH641AA Entwickelt für: HP 100, 3115, 42X, 45X, 60XX, 62X, 63X, 8200, Elite 8000; EliteBook 2170, 25XX, 27XX, 84XX, 85XX, 87XX; ENVY Laptop dv6, dv7; Mobile Thin Client 4320; Pavilion Laptop dv6, dv7; Pro All-in-One 3420; ProBook 43XX, 44XX, 45XX, 47XX, 53XX, 6360, 64XX, 65XX; TouchSmart 9100, 9300, Elite 7320

Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204–PIN 1333 MHz / PC3–10600 ungepuffert nicht–ECC für HP 45X Elite 8000 EliteBook 25XX 27XX 84XX 87XX Envy DV6 DV7 Pavilion dv6 dv7

Produktbeschreibung:

Der Artikel MS4096HP202 ist eine Speichererweiterung
für HP/Compaq mpaq EliteBook 2560p,
2760p, welcher ab Werk mit 2–8 GB RAM ausgestattet ist.
Das System HP/Compaq mpaq EliteBook 2560p, 2760p
kann maximal auf 16 GB RAM aufgerüstet werden.
Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das
Gerät über 2 Steckplätze.Teilweise sind die Herstellerangaben
zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl.
von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die
Technik immer schneller fortschreitet oder die
Revisionen der Speicherhersteller sich einfach
so schnell ändern,
dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw.
werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.Hier
springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests
ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit
der Aufrüstung,
weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq
mpaq EliteBook 2560p,
2760p ist auch unter Volllast uneingeschränkt
funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen
des Herstellers.Schneller,
besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie
Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)!
Der Artikel MS4096HP202 für HP/Compaq mpaq EliteBook 2560p,
2760p ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung
von 16 GB optimal ausgestattet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
HP AT913AA, HP VH641AA
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204–PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3–10600)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 450, 455 ¦ HP EliteBook 2570p, 2760p, 8440p Notebook, 8440w Mobile Workstation, 8460p Notebook, 8460w Mobile Workstation, 8470p Notebook, 8470w Mobile Workstation, 8540p Notebook, 8540w Mobile Workstation, 8560p Notebook, 8560w Mobile Workstation, 8570w Mobile Workstation, 8740w Mobile Workstation, 8760w Mobile Workstation, 8770w Mobile Workstation ¦ HP ENVY Laptop dv6–7200ea, dv6–7200sa, dv6–7201eg, dv6–7202eg, dv6–7202ss, dv6–7203es, dv6–7210us, dv6–7214nr, dv6–7214tx, dv6–7215nr, dv6–7220us, dv6–7222nr, dv6–7223nr, dv6–7227nr, dv6–7227sa, dv6–7228nr, dv6–7229nr, dv6–7240sg, dv6–7250ca, dv6–7251eo, dv6–7252eo, dv6–7254eo, dv6–7267cl, dv6–7276ez, dv6–7280la, dv6–7280sf, dv6–7290sf, dv6–7300ea, dv6–7300sa, dv6–7302eo, dv6–7370sf, dv7–7201eg, dv7–7202eg, dv7–7202ss, dv7–7203ea, dv7–7205tx, dv7–7212nr, dv7–7215sg, dv7–7230us, dv7–7240us, dv7–7243nr, dv7–7250us, dv7–7252eo, dv7–7259nr, dv7–7270ca, dv7–7290eb, dv7–7292eo, dv7–7299ef, dv7–7299sf ¦ HP Pavilion Laptop dv6–2137el, dv6–3008et, dv6–3019wm, dv6–3025et, dv6–3035et, dv6–3101et, dv6–3102et, dv6–3104et, dv6–3105et, dv6–3107et, dv6–3112st, dv6–3113et, dv6–3120et, dv6–3320et, dv6–3340et, dv6–6186nr, dv6–6b31eo, dv6–6b48nr, dv6–6c11sz, dv6–6c82sl, dv6–7000sy, dv6–7001em, dv6–7002ed, dv6–7003ax, dv6–7003sm, dv6–7003sp, dv6–7003ss, dv6–7004es, dv6–7004ss, dv6–7006ed, dv6–7009ss, dv6–7010eo, dv6–7010ss, dv6–7010us, dv6–7011eo, dv6–7013cl, dv6–7014nr, dv6–7020sg, dv6–7020us, dv6–7024eo, dv6–7024nr, dv6–7028tx, dv6–7029tx, dv6–7029wm, dv6–7030sz, dv6–7030tx, dv6–7031tx, dv6–7040sb, dv6–7041tx, dv6–7050ca, dv6–7050eb, dv6–7050ez, dv6–7050sb, dv6–7050sw, dv6–7051sa, dv6–7053ea, dv6–7054sa, dv6–7055sa, dv6–7060sf, dv6–7061sa, dv6–7062sf, dv6–7063sa, dv6–7070el, dv6–7070sf, dv6–7070sw, dv6–7080eb, dv6–7082eg, dv6–7084la, dv6–7086la, dv6–7090ef, dv6–7090el, dv6–7090sf, dv6–7099eo, dv6–7114nr, dv6–7115nr, dv7–3169wm, dv7–4069wm, dv7–4197cl, dv7–6102er ¦ HP Compaq Elite 8000

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 6,50*
ab € 25,60*
€ 30,47*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 37,44*
€ 44,21*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.