Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert nicht-ECC für Toshiba Qosmio X770 Satellite C70 C850 C855 C870 L755 L830 L850 L855 P755 P875


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert nicht-ECC für Toshiba Qosmio X770 Satellite C70 C850 C855 C870 L755 L830 L850 L855 P755 P875
Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert nicht-ECC für Toshiba Qosmio X770 Satellite C70 C850 C855 C870 L755 L830 L850 L855 P755 P875
Artikel-Nr.:
     7405B-991754975
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096TOS-NB136
EAN/GTIN:
     4047762371197
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1333 MHz / PC3-10600 ungepuffert nicht-ECC für Toshiba Qosmio X770 Satellite C70 C850 C855 C870 L755 L830 L850 L855 P755 P875

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Memorysolution - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 1333 MHz (PC3-10600) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: Toshiba PA3918U-1M4G Entwickelt für: Toshiba Satellite C50, C55, C650, C650/03, C660, C660/00, C660/01, C660/02, C670, C70, C850, C850/04, C855, C870, C875, L750, L750/03, L750/04, L750/052, L750D/00, L750D/017, L755, L775, L830, L850, L850/05, L855, L870, L875, P750, P750/01, P750/02, P750/05, P755, P770/09, P775, P855, P870, P875

Memorysolution DDR3 4 GB SO DIMM 204–PIN 1333 MHz / PC3–10600 ungepuffert nicht–ECC für Toshiba Qosmio X770 Satellite C70 C850 C855 C870 L755 L830 L850 L855 P755 P875

Produktbeschreibung:

Der Artikel MS4096TOS–NB136 ist eine Speichererweiterung
für TOSHIBA Portege Z830,
Satellite Z830, welcher ab Werk mit 2+2 GB* RAM
ausgestattet ist.
Das System TOSHIBA Portege Z830, Satellite Z830
kann maximal auf 10 GB RAM aufgerüstet werden.
Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das
Gerät über 1 Steckplätze.Teilweise sind die Herstellerangaben
zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl.
von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die
Technik immer schneller fortschreitet oder die
Revisionen der Speicherhersteller sich einfach
so schnell ändern,
dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw.
werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.Hier
springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests
ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit
der Aufrüstung,
weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Unser qualifiziertes Speichermodul für TOSHIBA Portege Z830,
Satellite Z830 ist auch unter Volllast uneingeschränkt
funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen
des Herstellers.Schneller,
besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie
Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)!
Der Artikel MS4096TOS–NB136 für TOSHIBA Portege Z830,
Satellite Z830 ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung
von 10 GB optimal ausgestattet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
Toshiba PA3918U–1M4G
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204–PIN
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3–10600)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Herstellergarantie
Service und Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Toshiba Satellite C50–A–16C, C50–A–16K, C55D–A–12K, C650/03R, C660/00J, C660/01C, C660/02L, C70D–A–108, C70D–A–10C, C850–059, C850–1DZ, C850–1G6, C850–1GP, C850–1GQ, C850–1K7, C850–1K9, C850–1KG, C850–1KW, C850–1M9, C850–1MH, C850–1MJ, C850–1MN, C850–1MZ, C850–1NM, C850–1NN, C850–1P6, C850–1PM, C850D–10J, C850D–12Q, C850D–137, C850D–13G, C855–1KN, C855–1LP, C855–1QK, C855–1T4, C855–1UD, C855–1UT, C855–1Z6, C855–21U, C855–22N, C855–23Z, C855–241, C855–244, C855–245, C855–24C, C855–25T, C855–285, C855–28J, C855–2FG, C855–2FU, C855–2G2, C855–2GQ, C855–2HC, C855–2HT, C855–2HU, C855–2HV, C855–2HW, C855–2J2, C855–2J3, C855–2J4, C855–2J7, C855–2JK, C855–2KR, C855–2L9, C855–2LC, C855–2LJ, C855–2M1, C855–2M3, C855D–10W, C855D–13T, C855D–14X, C855D–154, C855D–15V, C855D–162, C855D–16J, C855D–170, C855D–S5203, C855D–S5238, C855D–SP5162KM, C855–S5107, C855–S5132NR, C855–S5236, C855–S5355, C855–S5630, C855–SP5266KM, C870–17Q, C870–17W, C870–1DJ, C870–1E8, C870–1FD, C870–1FF, C870–1H1, C870–1HP, C870–1HR, C870–1J1, C870–1J4, C870–1JE, C870–1JL, C870–1JR, C870–1K1, C870D–122, C870D–12F, C870D–12M, C875–13H, C875–14Z, C875–S7132NR, L755–S5151, L830–14J, L830–14M, L830–16E, L830–16G, L830–16M, L830–16W, L850–1F0, L850–1MK, L850–1NP, L850–1T0, L850–1T5, L850–1T7, L850–1UT, L850–1UW, L850–1V2, L850–1V6, L850–1VF, L850–1VV, L850–1W5, L850–1WU, L850–1WZ, L850–1XE, L850–1XK, L850–1XW, L850–1Z2, L850D–13F, L855–14J, L855–15J, L855–162, L855–166, L855–16H, L855–171, L855–175, L855–176, L855–17Z, L855–180, L855D–10L, L855D–S5139NR, L855D–SP5169KM, L855D–SP5266KM, L855–S5121, L855–S5138NR, L855–S5157, L855–S5162, L855–S5163, L855–S5187, L855–S5372, L855–S5375, L870–17K, L870–192, L870–193, L870–196, L870–198, L870–19M, L870–19N, L875–13C, L875–13D, L875D–10R, L875D–S7131NR, P755–S5184, P855–33Q, P855–34L, P855–SP5163SM, P855–SP5302SL, P870–31K, P870–32P, P870–332, P870–333, P870–334, P870–335, P870–338, P875–32K, P875–32L, P875–32Q, P875–32R

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 6,50*
ab € 25,76*
€ 35,38*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 31,68*
€ 43,22*
€ 3,50*
ab € 38,98*
€ 52,99*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.