Memorysolution Memory 32 GB
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Memorysolution Memory - Modul - 32 GB Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Erweiterungstyp: Systemspezifisch
Memorysolution Memory 32 GB
Produktbeschreibung:
Bemerkung:*384 GB only with Xeon 5600 series ,
Gewährleistung:10 Jahr(e),
Kapazität:32 GB , MAX:48 GB/384 GB* , MIN:0MB , Slot:12 ,
Information:Die Original–Nummern dienen lediglich
der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
, Memorysolution Speichererweiterungen sind kompatibel
zu den aufgeführten Modellen.
Die Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung
bei der Kompatibiltätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besi??p
Technische Details:
Speicher
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240–pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Voll gebuffertes memory
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
Dell PowerEdge R610