Memorysolution Memory 32 GB
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Memorysolution Memory - Modul - 32 GB Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Erweiterungstyp: Systemspezifisch
Memorysolution Memory 32 GB
Produktbeschreibung:
Bemerkung:Modules must be populated in groups
of 3 for tripple channel mode.
, Gewährleistung:10 Jahr(e), Kapazität:32 GB , MAX:384 GB ,
MIN:0MB , Slot:12 (6(3of2) per CPU) , Information:Die
Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung
bei der Kompatibilitätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
, Memorysolution Speichererweiterungen sind kompatibel
zu den aufgeführten Modellen.
Die Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung
bei der Kompatibiltätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besi??p
Technische Details:
Speicher
Speichertaktfrequenz
1333 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
240–pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 32 GB
Voll gebuffertes memory
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
Intel S5520UR