Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution 4 GB HP EliteDesk 800 G1 SFF Tower 880 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution 4 GB HP EliteDesk 800 G1 SFF Tower 880 4 GB
Memorysolution 4 GB HP EliteDesk 800 G1 SFF Tower 880 4 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-991757497
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096HP546
EAN/GTIN:
     4047762416942
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher

Memorysolution 4 GB HP EliteDesk 800 G1 SFF Tower 880 4 GB

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Memorysolution - DDR3 - Modul - 4 GB - DIMM 240-PIN - 1600 MHz / PC3-12800 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 1600 MHz (PC3-12800) Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.5 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: HP B4U36AA Entwickelt für: HP EliteDesk 800 G1

Memorysolution 4 GB HP EliteDesk 800 G1 SFF Tower 880 4 GB

Produktbeschreibung:

Der Artikel MS4096HP546 ist eine Speichererweiterung für HP/Compaq mpaq EliteDesk 800 G1 SFF, Tower, welcher ab Werk mit 4 GB RAM ausgestattet ist. Das System HP/Compaq mpaq EliteDesk 800 G1 SFF, Tower kann maximal auf 32 GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 4 Steckplätze.

Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.

Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für HP/Compaq mpaq EliteDesk 800 G1 SFF, Tower ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.

Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS4096HP546 für HP/Compaq mpaq EliteDesk 800 G1 SFF, Tower ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 32 GB optimal ausgestattet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
HP B4U36AA
Speicher
Typ
DRAM memory module
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240–PIN
Geschwindigkeit
1600 MHz (PC3–12800)
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Spannung
1.5 V
Herstellergarantie
Service & Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 800 G1

Weitere Suchbegriffe: Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 4gb, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 6,50*
ab € 25,78*
€ 35,69*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 31,54*
€ 43,70*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.