Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution 4 GB Intel DQ45CB 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution 4 GB Intel DQ45CB 4 GB
Memorysolution 4 GB Intel DQ45CB 4 GB
Artikel-Nr.:
     7405B-991757745
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS4096INT500
EAN/GTIN:
     4047762409630
Suchbegriffe:
Systemspezifische Arbeitsspeicher D...
systemspezifische arbeitsspeicher d...

Memorysolution 4 GB Intel DQ45CB 4 GB

Artikeldetails:

  • Anzahl Speichermodule: 1 Typ: Speicher Speicherkapazität: 4 GB Speicherkapazität Einzelmodul: 4 GB Speichermodul-Bauform: Sonstige Speichermodul-Bauform Farbe: Grün Speichertyp: Sonstige Speichertyp Farbe: Schwarz

Memorysolution 4 GB Intel DQ45CB 4 GB

Produktbeschreibung:

Bemerkung:Modules must be installed in pairs for
DUAL–channel function.
, Gewährleistung:10 Jahr(e), Kapazität:4 GB , MAX:16 GB ,
MIN:0MB , Slot:4 , Information:Die Original–Nummern
dienen lediglich der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
, Memorysolution Speichererweiterungen sind kompatibel
zu den aufgeführten Modellen.
Die Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung
bei der Kompatibiltätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besi??p

Technische Details:

Speicher
RAM–Speicher
4 GB
Komponente für
PC / Server
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kompatible Produkte
Intel DQ45CB

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 6,50*
ab € 127,42*
€ 162,24*
€ 3,50*
ab € 152,79*
€ 190,77*
Lager 7405
2
€ 1,00*
ab € 153,72*
€ 190,78*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,51*
€ 216,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,36*
€ 205,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,41*
€ 199,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,72*
€ 182,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.