Memorysolution DDR3 32 GB: 2 x 16 GB DIMM 240-PIN 1066 MHz / PC3-8500 1.35 V registriert ECC für Sun Fire X4800 M2
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: MemorySolutioN - DDR3 - Kit - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 32 GB: 2 x 16 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 1066 MHz (PC3-8500) Leistungsmerkmale: Niederspannung, registriert Spannung: 1.35 V Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: Oracle 7104926 Entwickelt für: Sun Fire X4800 M2
Memorysolution DDR3 32 GB: 2 x 16 GB DIMM 240–PIN 1066 MHz / PC3–8500 1.35 V registriert ECC für Sun Fire X4800 M2
Produktbeschreibung:
Der Artikel MS32768SUN733K ist eine Speichererweiterung
für SUN MICROSYSTEMS –8 (X4800 M2) Server Kit of 2,
welcher ab Werk mit 32/64 GB RAM ausgestattet ist.
Das System SUN MICROSYSTEMS –8 (X4800 M2) Server
Kit of 2 kann maximal auf 2/4 TB* RAM aufgerüstet werden.
Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das
Gerät über 64/128* Steckplätze.Teilweise sind
die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung
veraltet und können evtl.
von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die
Technik immer schneller fortschreitet oder die
Revisionen der Speicherhersteller sich einfach
so schnell ändern,
dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw.
werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.Hier
springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests
ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit
der Aufrüstung,
weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus.
Unser qualifiziertes Speichermodul für SUN MICROSYSTEMS
–8 (X4800 M2) Server Kit of 2 ist auch unter Volllast
uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht
absolut den Spezifikationen des Herstellers.Schneller,
besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie
Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)!
Der Artikel MS32768SUN733K für SUN MICROSYSTEMS
–8 (X4800 M2) Server Kit of 2 ist mit einer maximalen
Speicheraufrüstung von 2/4 TB* optimal ausgestattet.
Technische Details:
Allgemein
Kapazität
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
Oracle 7405–7104926
Speicher
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3–8500)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Niederspannung, registriert
Herstellergarantie
Service & Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Sun Fire X4800 M2