Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution DDR3 64 GB: 2 x 32 GB DIMM 240-PIN 1066 MHz / PC3-8500 registriert ECC für Fujitsu PRIMERGY RX900 S2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution DDR3 64 GB: 2 x 32 GB DIMM 240-PIN 1066 MHz / PC3-8500 registriert ECC für Fujitsu PRIMERGY RX900 S2
Memorysolution DDR3 64 GB: 2 x 32 GB DIMM 240-PIN 1066 MHz / PC3-8500 registriert ECC für Fujitsu PRIMERGY RX900 S2
Artikel-Nr.:
     7405B-991760201
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS064GFSC673K
EAN/GTIN:
     4047762479633
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Memorysolution DDR3 64 GB: 2 x 32 GB DIMM 240-PIN 1066 MHz / PC3-8500 registriert ECC für Fujitsu PRIMERGY RX900 S2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MemorySolutioN - DDR3 - Kit - 64 GB: 2 x 32 GB - DIMM 240-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - registriert Produkttyp: Speicher-Kit Kapazität: 64 GB: 2 x 32 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 1066 MHz (PC3-8500) Leistungsmerkmale: Registriert Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller: Fujitsu S26361-F4523-R926 Entwickelt für: Fujitsu PRIMERGY RX900 S2

Memorysolution DDR3 64 GB: 2 x 32 GB DIMM 240–PIN 1066 MHz / PC3–8500 registriert ECC für Fujitsu PRIMERGY RX900 S2

Produktbeschreibung:

Der Artikel MS064GFSC673K ist eine Speichererweiterung für FUJITSU–SIEMENS COMPUTER S2 (Kit of 2), welcher ab Werk mit 32/64 GB RAM ausgestattet ist. Das System FUJITSU–SIEMENS COMPUTER S2 (Kit of 2) kann maximal auf 4 TB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 128* Steckplätze.

Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert.

Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für FUJITSU–SIEMENS COMPUTER S2 (Kit of 2) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers.

Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS064GFSC673K für FUJITSU–SIEMENS COMPUTER S2 (Kit of 2) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 4 TB optimal ausgestattet.

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
64 GB: 2 x 32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM–Hersteller
Fujitsu S26361–F4523–R926
Speicher
Typ
DRAM Speicher–Kit
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240–PIN
Geschwindigkeit
1066 MHz (PC3–8500)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Herstellergarantie
Service & Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX900 S2

Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Primergy, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram 64gb, ddr ram, primergy rx300, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,50*
ab € 445,69*
€ 505,36*
Frei Haus
ab € 505,66*
€ 571,67*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 507,23*
€ 571,68*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,68*
€ 680,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,35*
€ 670,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,17*
€ 661,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,45*
€ 649,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,23*
€ 603,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.