Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung RAM Speicher Memory D4 2666 16 GB ECC R 1,2V 16 GB 1,2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung RAM Speicher Memory D4 2666 16 GB ECC R 1,2V 16 GB 1,2 V
Samsung RAM Speicher Memory D4 2666 16 GB ECC R 1,2V 16 GB 1,2 V
Artikel-Nr.:
     7405B-991762247
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A2K40CB2-CTD
EAN/GTIN:
     7640143877102
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Samsung RAM Speicher Memory D4 2666 16 GB ECC R 1,2V 16 GB 1,2 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Samsung - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - registriert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 16 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL19 (19-19-19) Leistungsmerkmale: Registriert Spannung: 1.2 V

Samsung RAM Speicher Memory D4 2666 16 GB ECC R 1,2V 16 GB 1,2 V

Produktbeschreibung:

16 GB (1x 16 GB) DDR4–RAM ECC
Taktfrequenz 2666 MHz
Spannung 1.2 V

Rüsten Sie jetzt Ihren Arbeitsspeicher auf. Eine Erweiterung des Arbeitsspeichers in Ihrem PC oder Mac bringt Ihnen in der Regel die größte Leistungssteigerung.

Technische Daten:
Anzahl Speicher: 1 · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4–RAM ECC · Betriebsspannung: 1.2 V · Latenzzeiten: CL19 19–19–19 · Speicher–Bauform: 288pin DIMM · Speicher–Spezifikation: PC4–21300 · Speicherkapazität (Arbeitsspeicher): 16 GB · Speicherkapazität je Modul: 16 GB · Speichermodul–Typ (Kategorisierung): PC–Arbeitsspeicher Modul · Takt–Frequenz: 2666 MHz · Typ (Hersteller–Typ): SAMSUNG 16 GB DDR4–2666 RDIMM ECC CL19

Technische Details:

Speicher
RAM–Speicher
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288–pin DIMM
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
CAS Latenz
19
Speicherspannung
1.2 V
Unbuffered Speicher
Ja
Speicherrangfolge
1
Funktionen
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 85 °C

Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram 16gb samsung, ddr ram, ddr ram 16gb, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 56,25*
€ 73,35*
€ 6,78*
ab € 61,16*
€ 80,00*
Lager 7405
32
€ 1,00*
ab € 68,39*
€ 88,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 81,67*
€ 104,80*
€ 4,50*
ab € 85,48*
€ 109,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.