Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memorysolution DDR3 32 GB DIMM 240-PIN ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Memorysolution DDR3 32 GB DIMM 240-PIN ECC
Memorysolution DDR3 32 GB DIMM 240-PIN ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-991810284
Hersteller:
     Memorysolution
Herst.-Nr.:
     MS32768HP928A
EAN/GTIN:
     4047762449131
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM

Memorysolution DDR3 32 GB DIMM 240-PIN ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: MemorySolutioN - DDR3 - Modul - 32 GB - DIMM 240-PIN Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Leistungsmerkmale: Quad Rank Entwickelt für: HPE ProLiant ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML330 G6 Performance, ML330 G6 Special Server

Memorysolution DDR3 32 GB DIMM 240–PIN ECC

Produktbeschreibung:

Bemerkung:*mit QR–Module nur 12 Slots nutzbar ,
Gewährleistung:10 Jahr(e), Kapazität:32 GB , MAX:384 GB ,
MIN:4 GB , Slot:12/18* , Speicherkanäle:Triple Channel ,
Information:Die Original–Nummern dienen lediglich
der Orientierung bei der Kompatibilitätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besitzer.
, Memorysolution Speichererweiterungen sind kompatibel
zu den aufgeführten Modellen.
Die Original–Nummern dienen lediglich der Orientierung
bei der Kompatibiltätsüberprüfung.
Alle aufgeführten Markennamen und Zeichen sind
eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Besi??p

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240–PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Quad Rank
Herstellergarantie
Service & Support
10 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML330 G6 Performance, ML330 G6 Special Server

Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, ddr ram, Arbeitsspeicher, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,50*
ab € 219,20*
€ 224,29*
€ 3,50*
ab € 250,89*
€ 256,73*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 250,97*
€ 256,74*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,74*
€ 305,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,53*
€ 305,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,10*
€ 303,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,46*
€ 302,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.