Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-991810309 Herst.-Nr.: MS32768TYA300 EAN/GTIN: 4047762399627 |
| |
|
| | |
| Memorysolution DDR3 32 GB DIMM 240-PIN ECC für Tyan S7010AGM2NRF Artikeldetails: - Produktbeschreibung: MemorySolutioN - DDR3 - Modul - 32 GB - DIMM 240-PIN Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 32 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - DIMM 240-PIN Erweiterungstyp: Systemspezifisch Datenintegritätsprüfung: ECC Entwickelt für: Tyan S7010AGM2NRF
Memorysolution DDR3 32 GB DIMM 240–PIN ECC für Tyan S7010AGM2NRF Produktbeschreibung: Der Artikel MS32768TYA300 ist eine Speichererweiterung für TYAN S7010 (S7010AGM2NRF), welcher ab Werk mit 0MB RAM ausgestattet ist. Das System TYAN S7010 (S7010AGM2NRF) kann maximal auf 384 GB RAM aufgerüstet werden. Für die maximale Speicheraufrüstung verfügt das Gerät über 12 (6 per CPU) Steckplätze. Teilweise sind die Herstellerangaben zur maximalen Speichererweiterung veraltet und können evtl. von unseren Angaben abweichen. Warum? Weil die Technik immer schneller fortschreitet oder die Revisionen der Speicherhersteller sich einfach so schnell ändern, dass sie kaum mit der Zertifizierung nachkommen bzw. werden ältere Modelle gar nicht mehr neu validiert. Hier springt Memorysolution mit ausgedehnten Tests ein und garantiert Ihnen die kontinuierliche Verfügbarkeit der Aufrüstung, weit über den Produktionszyklus der Hersteller hinaus. Unser qualifiziertes Speichermodul für TYAN S7010 (S7010AGM2NRF) ist auch unter Volllast uneingeschränkt funktionstüchtig und entspricht absolut den Spezifikationen des Herstellers. Schneller, besser durch Speicheraufrüstung, erweitern Sie Ihr System: mehr Power durch mehr RAM (Arbeitsspeicher)! Der Artikel MS32768TYA300 für TYAN S7010 (S7010AGM2NRF) ist mit einer maximalen Speicheraufrüstung von 384 GB optimal ausgestattet. Technische Details: Allgemein Erweiterungstyp Systemspezifisch Speicher Datenintegritätsprüfung ECC Herstellergarantie Service & Support 10 Jahre Garantie Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Tyan S7010AGM2NRF |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 222,74* | € 257,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 254,93* | € 291,70* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 253,22* | € 291,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|