Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

equip HDMI Switch (3 Anschluss)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
equip HDMI Switch (3 Anschluss)
equip HDMI Switch (3 Anschluss)
Artikel-Nr.:
     7405B-991843775
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     332703
EAN/GTIN:
     4015867157466
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
KVM
KVM Switch

equip HDMI Switch (3 Anschluss)

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Equip HDMI Switch - Video/Audio-Schalter - 3 Anschlüsse Gerätetyp: Video/Audio-Schalter - 3 Anschlüsse Untertyp: HDMI Ports: 3 x HDMI

equip HDMI Switch (3 Anschluss)

Produktbeschreibung:

Equip HDMI Switch – Video/Audio–Schalter – 3 x HDMI – Desktop

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Gewicht
98 g
Höhe
17 mm
Breite
81 mm
Tiefe
155 mm
Verpackungsinformation
Paketgewicht
110 g
Verpackungstiefe
205 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Verpackungsbreite
130 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack–Einbau
Nein
Leistung
HD–Typ
Full HD
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Plug & Play
Ja
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI Anschlüsse
3
HDCP
Ja
Tastatur Porttyp
Nein
Maus Porttyp
Nein
Video Porttyp
HDMI

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 8,63*
€ 12,41*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 11,99*
€ 16,84*
Lager 7405
90
€ 1,00*
ab € 15,80*
€ 21,85*
€ 3,50*
ab € 25,71*
€ 35,26*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.