Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Tastatur-Pad schwarz Gel Handballenauflage 464x60x23mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Tastatur-Pad schwarz Gel Handballenauflage 464x60x23mm Schwarz
InLine Tastatur-Pad schwarz Gel Handballenauflage 464x60x23mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991867857
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     55454S
EAN/GTIN:
     4043718193998
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage

InLine Tastatur-Pad schwarz Gel Handballenauflage 464x60x23mm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Handgelenkpolsterkissen Produkttyp: Handgelenkpolsterkissen Produktmaterial: Gel Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 46,4 cm x 6 cm x 2,3 cm Farbe: Schwarz Verpackung: Retail

InLine Tastatur–Pad schwarz Gel Handballenauflage 464x60x23mm Schwarz

Produktbeschreibung:

Die PU–Handballenauflage stützt das Handgelenk mit einem Gel–Kissen, welches sich dynamisch an die Form des Handgelenks anpasst.
  • Ergonomisches Design gleicht Belastungen auf das Handgelenk aus
  • Passt sich an die natürliche Form des Handgelenks an
  • Verrutscht nicht auf dem Schreibtisch
  • Abmessungen: 464x60x23mm
  • In einer attraktiven Verkaufsverpackung mit Eurolochung

  • Gewicht: 0,511 kg
  • Oberfläche: Textil
  • Anti–Rutsch Unterseite: Ja
  • Gaming: Nein
  • Hersteller–Nr.: 55454S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8193998
  • Ergonomisch: Ja
  • Geeignet für: Tastaturen
  • Recycled: Ja
  • Höhe Verpackung: 0,035 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0016 m³
  • Verpackungsart: InLine® Blister mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,530 m
  • Breite Verpackung: 0,105 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Handgelenkpolsterkissen
Produktmaterial
Gel
Breite
46,4 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
2,3 cm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rutschfester Boden
Verpackung
Retail

Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,04*
€ 10,46*
3 Tage
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 12,30*
€ 17,70*
Lager 7405
531
pro Stück
€ 1,00*
ab € 16,37*
€ 22,98*
7 Tage
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,95*
€ 36,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,47*
€ 38,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.