Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Innenraum 135W Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler 2pin AC Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo Innenraum 135W Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler 2pin AC Adapter
Lenovo Innenraum 135W Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler 2pin AC Adapter
Artikel-Nr.:
     7405B-992001919
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N0364
EAN/GTIN:
     5712505620953
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Lenovo Innenraum 135W Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler 2pin AC Adapter

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Lenovo ThinkPad 135W AC Adapter (Slim Tip) - Netzteil - 135 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Gewicht: 500 g Lokalisierung: Argentinien, Kolumbien, Japan, Venezuela, Kanada, Mexiko, Bolivien, Uruguay, Peru, Paraguay, Ekuador, Brasilien, Vereinigte Staaten Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Leistungskapazität: 135 Watt Preistyp: Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 6,5 cm x 14,5 cm x 3 cm Umweltschutzstandards: ENERGY STAR

Lenovo Innenraum 135W Schwarz Netzteil & Spannungsumwandler 2pin AC Adapter

Produktbeschreibung:

Sorgen Sie mit dem ThinkPad 135–W–Netzteil überall und jederzeit für den nötigen Stromanschluss. Ein Netzteil für zu Hause, eines fürs Büro und eines für die Tasche: So sind Sie immer auf der sicheren Seite. Es braucht lediglich an eine Steckdose angeschlossen zu werden, und schon wird Ihr kompatibles ThinkPad–Laptop mit Strom versorgt und der Akku aufgeladen. ThinkPad–Netzteile sind kompakt, energiesparend, mit Energy Star V (ES 2.0) bewertet und durch eine einjährige Garantie gesichert. Dieses Netzteil weist die gleichen Leistungsdaten wie das im Lieferumfang der ThinkPad–Laptops enthaltene Standardnetzteil auf. So haben Sie immer ein Ersatznetzteil zur Hand. Das ThinkPad 135–W–Netzteil ist nur mit ThinkPad–Laptops kompatibel, die über den gängigen rechteckigen Slim–Tip–Netzstecker verfügen. Es kann nicht für ThinkPad–Laptops mit dem runden Netzstecker verwendet werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Lokalisierung
Argentinien, Kolumbien, Japan, Venezuela, Kanada, Mexiko, Bolivien, Uruguay, Peru, Paraguay, Ekuador, Brasilien, Vereinigte Staaten
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Leistungskapazität
135 Watt
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, C–Tick, BSMI, GOST, cUL, GS, NEMKO, NOM, CB, CCC, EMC, PSB, FCC, PSE Mark, ICES, MEPS, KC, CECP
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) – Tier 1
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 – 80% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
6,5 cm
Tiefe
14,5 cm
Höhe
3 cm
Gewicht
500 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad 11e (3rd Gen) 20G9, 20 GB ¦ Lenovo ThinkPad 11e (4th Gen) 20HT, 20HV ¦ Lenovo ThinkPad 11e Chromebook (3rd Gen) 20GD, 20GF ¦ Lenovo ThinkPad 11e Chromebook (4th Gen) 20J0 ¦ Lenovo Thinkpad 13 (1st Gen) 20GJ, 20GK ¦ Lenovo Thinkpad 13 (2nd Gen) 20J1, 20J2 ¦ Lenovo ThinkPad A275 20KC, 20KD ¦ Lenovo ThinkPad A475 20KL, 20KM ¦ Lenovo ThinkPad E450 20DD ¦ Lenovo ThinkPad E460 20ET ¦ Lenovo ThinkPad E465 20EX ¦ Lenovo ThinkPad E470 20H1, 20H2 ¦ Lenovo ThinkPad E475 20H4 ¦ Lenovo ThinkPad E560 20EW ¦ Lenovo ThinkPad E565 20EY ¦ Lenovo ThinkPad E570 20H5, 20H6 ¦ Lenovo ThinkPad E575 20H8 ¦ Lenovo ThinkPad L460 20FU, 20FV ¦ Lenovo ThinkPad L470 20J4, 20J5, 20JU, 20JV ¦ Lenovo ThinkPad L560 20F1, 20F2 ¦ Lenovo ThinkPad L570 20J8, 20J9, 20JR ¦ Lenovo ThinkPad P1 20MD, 20ME ¦ Lenovo ThinkPad P1 (2nd Gen) 20QT, 20QU ¦ Lenovo ThinkPad P40 Yoga 20GQ, 20GR ¦ Lenovo ThinkPad P50s 20FK, 20FL ¦ Lenovo ThinkPad P51s 20HB, 20HC, 20JY, 20K0 ¦ Lenovo ThinkPad T25 20K7 ¦ Lenovo ThinkPad T460 20FM, 20FN ¦ Lenovo ThinkPad T460p 20FW, 20FX ¦ Lenovo ThinkPad T460s 20F9, 20FA ¦ Lenovo ThinkPad T470 20JM, 20JN ¦ Lenovo ThinkPad T470p 20J6, 20J7 ¦ Lenovo ThinkPad T470s 20HF, 20HG, 20JS, 20JT ¦ Lenovo ThinkPad T560 20FJ ¦ Lenovo ThinkPad T570 20H9, 20HA, 20JW, 20JX ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (4th Gen) 20FB, 20FC ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme 20MF, 20MG ¦ Lenovo ThinkPad X1 Extreme (2nd Gen) 20QV, 20QW ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (1st Gen) 20FQ, 20FR ¦ Lenovo ThinkPad X1 Yoga (2nd Gen) 20JE ¦ Lenovo ThinkPad X260 20F5, 20F6 ¦ Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN, 20K5, 20K6 ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 11e (2nd Gen) 20E5 ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 11e (3rd Gen) 20GA ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 11e (4th Gen) 20HS, 20HU ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 11e Chromebook (3rd Gen) 20GC, 20GE ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 14 20FY ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 260 20FD, 20FE, 20GS, 20GT ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 370 20JH, 20JJ ¦ Lenovo ThinkPad Yoga 460 20EL, 20EM

Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, netzteil notebook lenovo, netzteil notebook, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 10,00*
ab € 37,38*
€ 50,29*
Lager 7405
1383
€ 1,00*
ab € 53,74*
€ 70,97*
€ 3,50*
ab € 55,44*
€ 73,00*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,74*
€ 63,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.