Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise Aruba 7220 RW Controller Netzwerk-Verwaltungsgerät 10 GigE 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise Aruba 7220 RW Controller Netzwerk-Verwaltungsgerät 10 GigE 1U
HP Enterprise Aruba 7220 RW Controller Netzwerk-Verwaltungsgerät 10 GigE 1U
Artikel-Nr.:
     7405B-992022959
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JW751A
EAN/GTIN:
     0190017028118
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

HP Enterprise Aruba 7220 RW Controller Netzwerk-Verwaltungsgerät 10 GigE 1U

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE Aruba 7220 (RW) Controller - Netzwerk-Verwaltungsgerät Gerätetyp: Netzwerk-Verwaltungsgerät Formfaktor: Extern - 1U Lokalisierung: Restliche Welt Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet Leistung: Firewall-Durchsatz: 40 Gbit/s Kapazität: Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 1024 ¦ Gleichzeitige Geräte: 24576 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 ¦ Gleichzeitige GRE-Tunnel: 16384 ¦ Maximale RAPs: 1024 ¦ Gleichzeitig getunnelte Ports: 12288 ¦ Gleichzeitige IPSec-Sitzungen: 24576 ¦ Gleichzeitige SSL-Fallback-Sitzungen: 8192 ¦ Aktive Firewall-Sitzungen: 2015291 Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Redundante Stromversorgung: Ja Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 44,5 cm x 44,5 cm x 4,4 cm Gewicht: 7,45 kg

HP Enterprise Aruba 7220 RW Controller Netzwerk–Verwaltungsgerät 10 GigE 1U

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : JW751A. Aruba 7220 Wireless
LAN Controller – 2 x Network (RJ–45) – USB – Desktop.The
Aruba 7200 series Mobility Controller is the next–generation
networking platform optimized for mobile application
delivery to ensure the best mobility experience over Wi–Fi.
With a new central processor that employs eight
cores with four threads each it's like having
a total of 32 virtual CPUs.
As a result the 7200 series supports 32 000 mobile
devices and performs stateful firewall policy
enforcement at 40 Gbps – plenty of capacity and
speed for BYOD and 802.11ac devices.
New levels of visibility are provided by Aruba's
unique AppRF technology which runs on 7200 series
Mobility Controllers.
With AppRF IT can see applications by user including
top web–based applications like Facebook and Box.
The 7200 series also manages authentication encryption
VPN connections IPv4 and IPv6 Layer 3 services
the Aruba Policy Enforcement FirewallTM Aruba
Adaptive Radio ManagementTM and Aruba RFProtectTM
spectrum analysis and wireless intrusion protection.
Clustering and centralized management enable the
deployment of large networks with hundreds of
Mobility Controllers with minimal staff.
A master Mobility Controller can manage local
Mobility Controllers while Aruba AirWaveTM network
management provides enterprise–wide clarity and
control through real–time monitoring historical
reporting and troubleshooting.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk–Verwaltungsgerät
Höhe (Rack–Einheiten)
1U
Integrierte Peripheriegeräte
Status–LCD
Breite
44,5 cm
Tiefe
44,5 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
7,45 kg
Lokalisierung
Restliche Welt
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
IPSec
Leistung
Firewall–Durchsatz: 40 Gbit/s
Kapazität
Maximale Anzahl an Zugriffspunkten: 1024 ¦ Gleichzeitige Geräte: 24576 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 4094 ¦ Gleichzeitige GRE–Tunnel: 16384 ¦ Maximale RAPs: 1024 ¦ Gleichzeitig getunnelte Ports: 12288 ¦ Gleichzeitige IPSec–Sitzungen: 24576 ¦ Gleichzeitige SSL–Fallback–Sitzungen: 8192 ¦ Aktive Firewall–Sitzungen: 7405–2015291
Statusanzeiger
Status, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Layer 3 switching, VPN–Support, IPv6–Unterstützung, IPv4–Unterstützung, Adaptive Radio Management (ARM), AppRF–Technologie
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11ac
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 10 GBase–X – SFP+ ¦ 2 x 1000Base–T ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x Konsole – RJ–45 ¦ 1 x Mini–USB
Verschiedenes
Kennzeichnung
C–Tick, CISPR 22 Class B, EN 61000–3–2, NOM, EN 61000–3–3, EN55022 Class B, CB, ICES–003 Class B, FCC Part 15 B, EN 61000–4–4, EN 61000–4–2, EN 61000–4–3, EN 61000–4–6, MIC, AS/NZS 3548, EN 61000–4–5, EN 61000–4–11, EN 61000–4–8, UL 60950–1 Second Edition, KCC, ANATEL, cTUVus, CSA C22.2 No. 60950–1 Second Edition, EN 60950–1 Second Edition, IEC 60950–1 Second Edition, VCCI Class B, KN24, EN 55024: CISPR 24:2010
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil – Hot–Plug
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Redundante Stromversorgung
Ja
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
125 Watt
Gestellte Leistung
350 Watt
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Arbeitszeit und Ersatzteile – 1 Jahr ¦ Update als neue Release–Fassung – 90 Tage
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 – 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Verwaltungsgerät, hp access point, access point, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 19.483,67*
€ 19.690,58*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 19.864,44*
€ 20.069,48*
€ 1,93*
ab € 20.131,94*
€ 20.335,63*
Frei Haus
ab € 20.176,70*
€ 20.380,17*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 20.644,64*
€ 20.845,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.845,71*
€ 24.806,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20.771,89*
€ 24.718,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20.644,64*
€ 24.567,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.