Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Enterprise X711 Front to Back Airflow High Volume Gebläseplatte Netzwerkgerät Packung mit 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Enterprise X711 Front to Back Airflow High Volume Gebläseplatte Netzwerkgerät Packung mit 2
HP Enterprise X711 Front to Back Airflow High Volume Gebläseplatte Netzwerkgerät Packung mit 2
Artikel-Nr.:
     7405B-992050487
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH388A
EAN/GTIN:
     0190017004266
Suchbegriffe:
19 Zoll Belüftungseinheit
19 Zoll Lüftereinschub
19" Belüftungseinheit
19" Lüftereinschub

HP Enterprise X711 Front to Back Airflow High Volume Gebläseplatte Netzwerkgerät Packung mit 2

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: HPE X711 Front to Back Airflow High Volume 2 Fan Tray - Gebläseplatte Netzwerkgerät Produkttyp: Gebläseplatte Netzwerkgerät Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 4,32 cm x 11,94 cm x 4,06 cm Gewicht: 180 g Preistyp: Werkseitig integriert

HP Enterprise X711 Front to Back Airflow High Volume Gebläseplatte Netzwerkgerät Packung mit 2

Produktbeschreibung:

Merkmale Produktfarbe Schwarz Anzahl Lüfter 2
Lüfter Kompatibilität FlexFabric 5930 Gewicht
und Abmessungen Breite 43,2 mm Tiefe 119,4 mm
Höhe 40,6 mm Gewicht 180 g

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Gebläseplatte Netzwerkgerät
Preistyp
Werkseitig integriert
Breite
4,32 cm
Tiefe
11,94 cm
Höhe
4,06 cm
Gewicht
180 g
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Luftstrom von vorn nach hinten

Weitere Suchbegriffe: Lüftereinschübe, 19 zoll belüftungseinheit, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 101,33*
€ 118,62*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 117,08*
€ 136,18*
Frei Haus
ab € 120,70*
€ 139,62*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,66*
€ 143,40*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 135,16*
€ 155,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,64*
€ 185,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,66*
€ 182,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,55*
€ 176,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,16*
€ 160,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.