Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET 98831 Innenraum Freistehend Kabellos ALL4432 / Brightness sensor analog in metal housing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALLNET 98831 Innenraum Freistehend Kabellos ALL4432 / Brightness sensor analog in metal housing
ALLNET 98831 Innenraum Freistehend Kabellos ALL4432 / Brightness sensor analog in metal housing
Artikel-Nr.:
     7405B-992107263
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL4432_WHITE
EAN/GTIN:
     4038816006219
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Sensorgehäuse
Sonnensensor
helligkeitssensor

ALLNET 98831 Innenraum Freistehend Kabellos ALL4432 / Brightness sensor analog in metal housing

Artikeldetails:

  • Typ: Hausautomatisierung Samplingtiefe: 16Bit Datenschnittstellen: RJ-45 Farbe: Schwarz Farbe: Weiß

ALLNET 98831 Innenraum Freistehend Kabellos ALL4432 / Brightness sensor analog in metal housing

Produktbeschreibung:

Highlights: ,neues flaches Desktop– / Wandgehäuse
aus Aluminium I2C Bus für den Multiplexing Einsatz
wahlweise in schwarz oder in weiß erhältlich Winkelbefestigungen
für die WandmontageMessen,
steuern und regeln Sie automatisch und unabhängig ,ALLNET
verfolgt bereits seit Jahren das Konzept der intelligenten
Steuerung von Abläufen in der Gebäudetechnik über
Netzwerk und Internet.
Intelligente Gebäudetechnik bietet nicht nur mehr Komfort,
sondern fördert aktiv die Einsparung von Energiekosten. ,Zentral
gesteuert und über Netzwerk /
Internet erreichbar ermöglichen die ALLNET Homeautomation
Produkte intelligente Gebäudetechnik unabhängig
von Zeit und Standort. ,Der ALL4432 Helligkeitssensor
gibt die Helligkeit als Wert von 0 bis 100 an.
 ,Helligkeitssensor analog im Desktop–/ Wandgehäuse ,Messbereich
0 bis 100Aluminiumgehäuse mit Lasche zur WandbefestigungMehrfach
Multiplexing = mehrere Multiplexing Module an
einer LeitungAnschluss: 2x RJ45(nicht kompatibel
zu ALL3000/400x)
Element SpezifikationSensortypHelligkeit analog
16bitMeßbereich:0 bis 100 ChipADS1100A2Anschluß:2x
RJ45 (I2C Bus)Multiplexing:auf gleiche Sensortypen
am Port achten! – ,
siehe Hinweis untenLED Anzeigen:1x PWR, 1x BUSGehäuse:MetallgehäuseUmgebung:
Temperatur Betrieb: –45 ~ 90 °CLuftfeuchtigkeit
Betrieb: 0% ~ 100% (nicht kondensierend)Temperatur
Aufbewahrung: –20 ~ 60 °C Luftfeuchtigkeit Aufbewahrung:
5% ~ 90% (nicht kondensierend)Kennzeichnung:CE,
RoHSMaße:79 x 50 x 24 mm (Länge x Breite x Höhe)
Gewicht:230 Gramm (ohne Verpackung und Zubehör)Hersteller
Garantie:36 MonateVerpackungsinhalt:1x ALL4432
Helligkeitssensor1x Anschlußkabel , ,Multiplexing
– Hinweis zum Betreiben mehrerer Sensoren an einem
Sensorport ,Grundsätzlich ist es bei den ARM–
und MIPS–basierten Systemen möglich,
im Gegensatz zum ALL3000/4000, mehr als einenSensor
an einem physikalischen Port zu betreiben. ,Hardwaremäßige
Voraussetzung ist,
daß die Sensoren über 2 RJ45–Anschlüsse verfügen,
so daß das Sensorsignal zum jeweils nächsten Sensor
weitergeführt werden kann.
Die Gesamt–Kabellänge von 100 m erhöht sich dabei
nicht. ,Damit die Sensoren von den Geräten
auch eindeutig identifiziert werden können,
ist es erforderlich, daß diese softwareseitigunterschiedliche
I2C–Chipadressen und ID´s haben.
Sensoren mit gleicher Chipadresse und einstellbarer
ID lassen sich kombinieren.
Bei Sensoren ohne einstellbarer Adresse kann nur
jeweils 1 Sensortyp pro Port angeschlossen werden.

Technische Details:

Technische Details
Zweck
Innenraum
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard–Schnittstellen
RJ–45
Material
Metall
Sustainability certificates
RoHS
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
–45 – 90 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 – 100 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
230 g
Bildschirm
Eingebaute Anzeige
Nein
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Verpackungsinhalt
1x ALL4432 Brightness sensor, 1x connection cable

Weitere Suchbegriffe: Smart Home, Home & Living
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 8,00*
ab € 35,83*
€ 48,44*
3 Tage
12
€ 6,00*
ab € 35,72*
€ 48,44*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 50,95*
€ 67,74*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.