Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK 24-PORT 10/100M Switch / 10/100 / 24-Port 7 Desktop / Pl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-LINK 24-PORT 10/100M Switch / 10/100 / 24-Port 7 Desktop / Pl
TP-LINK 24-PORT 10/100M Switch / 10/100 / 24-Port 7 Desktop / Pl
Artikel-Nr.:
     7405B-992114661
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     TL-SF1024M
EAN/GTIN:
     6935364092160
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
tp-link 24 port poe switch

TP-LINK 24-PORT 10/100M Switch / 10/100 / 24-Port 7 Desktop / Pl

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: TP-Link TL-SF1024M - Switch - 24 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 24 Anschlüsse Untertyp: Fast Ethernet Ports: 24 x 10/100 Leistung: Switching-Kapazität: 4,8 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 8000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Green Ethernet, ohne Lüfter, Back Pressure Support Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3x Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,2 cm x 12,6 cm x 4,5 cm

TP–LINK 24–PORT 10/100M Switch / 10/100 / 24–Port 7 Desktop / Pl

Produktbeschreibung:

Der 24–Port–Fast–Ethernet–Switch TL–SF1024 ist
speziell auf die Konnektivitätsbedürfnisse von
Arbeitsgruppen und Abteilungen zugeschnitten.
Als zuverlässiger, einfach zu bedienender Switch
ohne komplexes Management bietet der TL–SF1024
24 10/100–Mbps–Ports.
Der TL–SF1024 kombiniert die Benutzerfreundlichkeit
mit der unübertroffenen Leistung,
was einen außergewöhnlichen Wert für den kostenbewussten
Netzwerk–Administrator darstellt,
der die bestmögliche Lösung zum bestmöglichen
Preis haben will.
Funktionen   Benutzerfreundlichkeit  Die automatischen
Funktionen dieses Gigabit–Switchs machen die Installation
dank Plug–and–Play problemlos.
Es ist keine Konfiguration erforderlich. Auto–MDI/MDIX
eliminiert die Notwendigkeit für Crossover–Kabel.
Autoabstimmung an jedem Port erkennt die Verbindungsgeschwindigkeit
eines Netzwerkgeräts (10 oder 100 Mbps) und passt
sich intelligent an,
um die Kompatibilität und die optimale Leistung
sicherzustellen.
Das kompakte Gehäuse macht es ideal für den Desktop
mit wenig Platz,
während es auch praktisch und sicher auf ein Rack
montiert werden kann.
Dynamische LEDs bieten eine Statusanzeige und
eine grundlegende Fehlerdiagnose in Echtzeit.
Hervorragende Performance  Die Konstruktion des
Metallgehäuses in der Rackmount–Größe in Kombination
mit einem sicherheitszertifizierten internen Netzteil
macht den Switch zum robustesten Produkt,
das für eine Umgebung mit weniger als 24 Benutzern
sehr kostengünstig ist.
Mit einer nicht–blockierenden Switching–Architektur
leitet der TL–SF1024 die Pakete weiter und filtert
sie bei voller Kabelgeschwindigkeit,
um den maximalen Datendurchsatz zu erreichen.
Vorteile   Die innovative Green IT spart bis zu
75% Energie ein 100%–ige Datenfilterungsrate eliminiert
alle Schadpakete Unterstützt IEEE802.3x–Flusskontrolle
für Vollduplex und Backpressure für Halbduplex
Nicht–blockierende Switching–Architektur leitet
Pakete bei voller Netzgeschwindigkeit weiter und filtert sie,
um einen maximalen Datendurchsatz zu erreichen
4,8 Gbit/s Switching–Kapazität Auto–MDI/MDIX eliminiert
die Notwendigkeit für Crossover–Kabel MAC–Adress–Auto–Learning
und Auto–Aging Port–N–Way–Autoabstimmung,
Store–and–Forward Kompaktes Größendesign für Desktops,
rack–montierbar Plug–and–Play–Design für eine
einfache Installation

Technische Details:

Gewicht & Abmessungen
Höhe
25 mm
Breite
222 mm
Tiefe
146 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
–40 – 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 – 90 %
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 – 90 %
Energie
Stromverbrauch (in Betrieb)
3,68 W
Ausgangsstrom
0,6 A
Ausgangsspannung
9 V
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Nein
Design
Produktfarbe
Schwarz
Management–Funktionen
Switch–Typ
Unmanaged
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3x,IEEE 802.3,IEEE 802.3u
10G–Unterstützung
Nein
Auto MDI/MDI–X
Ja
Vollduplex
Ja
Datenübertragung
Store–and–Forward
Ja
MAC–Adressentabelle
8000 Eintragungen
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
CSMA/CD
Anschlüsse und Schnittstellen
Basic Switching RJ–45 Ethernet Ports–Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl der basisschaltenden RJ–45 Ethernet Ports
24

Weitere Suchbegriffe: soho switch, soho-switch 24 port, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,50*
ab € 33,96*
€ 46,90*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 43,67*
€ 59,68*
€ 3,50*
ab € 45,39*
€ 61,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,89*
€ 66,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TP-Link
TL-SF1005P
ab € 24,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.