Intellinet INT Switch 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Grün
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Intellinet 5-Port Gigabit Ethernet PoE+ Switch, 4 x PSE Ports, IEEE 802.3at/af Power over Ethernet (PoE+/PoE) Compliant, 60 W, Desktop - Switch - 5 Anschlüsse Gerätetyp: Switch - 5 Anschlüsse Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000 Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 60 W Leistung: Switching Fabric-Bandbreite: 10 Gbit/s ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.448.000 pps ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.000 pps ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps Kapazität: Puffer-Speicher (kBytes): 192 Größe der MAC-Adresstabelle: 2000 Einträge Jumbo-Rahmenunterstützung: 9KB Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1,5-MB-Paketpuffer, Stromspar-Modus, 9 KB Jumbo Frame Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 14 cm x 7,6 cm x 2,7 cm Gewicht: 710 g
Intellinet INT Switch 5–Port Gigabit Ethernet PoE+ Grün
Produktbeschreibung:
Strom– und Datenverbindung für bis zu vier PoE–NetzwerkgeräteSpart
Installationskosten durch die Übertragung von
Daten und Strom über die vorhandenen NetzwerkkabelIEEE
802.3at/af–konforme RJ45 PoE/PoE+ AusgängeDie
stromsparende Green–Ethernet–Technologie deaktiviert
ungenutzte Ports und passt die Energiestufe entsprechend
der Kabellänge anAusgangsleistung bis zu 30 Watt
pro PortPoE–Strombudget 60 WattUnterstützt IEEE
802.3at– and IEEE 802.3af–konforme PoE–Geräte
(Wireless Access Points,
VoIP–Telefone, IP–Kameras)Unterstützt IEEE 802.3at/af–Erkennung
sowie Schutz vor Kurzschluss,
Überlastung und ÜberspannungAlle RJ45–Ports unterstützen
Auto–MDI/MDI–X und NWay Auto–NegotiationEntspricht
der Spezifikation IEEE 802.3az (Energy Efficient
Ethernet EEE)Store and forward switching Architektur10
Gbit/s Switch FabricUnterstützt Jumboframes bis
zu 9 KByteIEEE 802.3x Flowkontrolle für VollduplexLüfterfreie
Konstruktion für leisen BetriebDesktop–Metallgehäuse3
Jahre GarantieSparen Sie Installationskosten und
–zeit dank PoEDer 5–Port Gigabit Ethernet PoE+
Switch (7405–561228) von Intellinet Network Solutions
ist eine exzellente Lösung für die übertragung
von Daten und Strom an PoE–konforme Geräte über
Cat5e– oder Cat6–Netzwerkkabel.
Ausgestattet mit fünf Gigabit Ethernet–Ports (vier
PoE+ PSE–Ports),
bietet dieser Switch Stromversorgung von Access
Points und Bridges,
VoIP–Telefonen, IP–Kameras und vieles mehr, während
er gleichzeitig übertragungsgeschwindigkeiten
bis zu 1000 Mbit/s liefert.Power over Ethernet
802.3atDieser Switch unterstützt das IEEE 802.3at–Protokoll
und liefert so bis zu 30 Watt Strom pro Port*.
IEEE802.3af– oder IEEE802.3at–konforme Geräte,
die an den Switch angeschlossen werden, benötigen
keine zusätzliche Stromversorgung,
wodurch erhebliche Kosten und Zeit für die Verlegung
von Stromleitungen gespart werden und viel Kabelgewirr
und Adapter an exponierten Stellen wie Wänden
und Decken entfallen.
Jede beliebige Kombination von PoE– und nicht–PoE–Geräten
wird unterstützt und dank Schutz vor Kurzschlüssen,
überlastung und überspannung ist Ihre Ausstattung
bestens gesichert.Green–Ethernet–TechnologieNetzwerkswitche
verwenden selten alle Ports gleichzeitig.
Wenn ein PC, Notebook, Drucker oder ein anderes
Gerät im Netzwerk ausgeschaltet wird,
verbraucht ein normaler Switch weiterhin genauso
viel Strom als wären diese Geräte eingeschaltet.
Dank der energieeffizienten IEEE 802.3az–Technologie
erkennt dieser Switch automatisch den Status aller
angeschlossenen Geräte und reduziert den Stromverbrauch
der nicht verwendeten Ports.
Zudem kann er den eigenen Stromverbrauch auf Basis
der Länge der angeschlossenen Netzwerkkabel anpassen.
Diese Kombination spart Ihnen Energie und damit
Geld.* Das gesamte PoE–Budget beträgt 60 Watt.
Die durchschnittliche Stromzuteilung pro Port
liegt bei 15 Watt,
die maximale Nutzung an einem Port bei 30 Watt.
Technische Details:
Allgemein
Gerätetyp
Switch – 5 Anschlüsse
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE+) + 1 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Leistung
Switching Fabric–Bandbreite: 10 Gbit/s ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (1.000 Mbps):: 1.448.000 pps ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (100 Mbps): 148.000 pps ¦ Paketfilter/Weiterleitungsrate (10 Mbps): 14.880 pps
Kapazität
Puffer–Speicher (kBytes): 192
Größe der MAC–Adresstabelle
2000 Einträge
Jumbo–Rahmenunterstützung
9KB
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto–Uplink (Auto MDI/MDI–X), Store–and–Forward, Halbduplex–Modus, Vollduplex–Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1,5–MB–Paketpuffer, Stromspar–Modus, 9 KB Jumbo Frame
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 30 W ¦ 1 x 1000Base–T RJ–45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
70 Watt
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt
Maße und Gewicht
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 3 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 90 % (nicht–kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C