ZE-KOM WK 955 AP Wired siren Weiß 8 kOhm 92 dB 800 1333 Hz
Artikeldetails:
- Typ: Zubehör Telefone RAL Farbcode: 1.013 Farbe: Weiß
ZE–KOM WK 955 AP Wired siren Weiß 8 kOhm 92 dB 800 1333 Hz
Produktbeschreibung:
Zusätzliche elektronische Signaleinrichtung für
den Telefonbetrieb.
Dreitonrufmit akustischer und optischer Signalisierung.
Möglichkeit zum Anschlussvon Telefonen mit TAE–Anschlussschnur.WK
958 ist die Bezeichnung des baugleichen Gerätes
der deutschen Telekom.FUNKTIONElektronischer Zweitwecker
für InnenräumeTonruf–ZweitgerätWK 955 (958)– Dreiton–Folgeruf–
Lautstärkeeinstellung– Taktfrequenzregelung– optische
Rufanzeige– für Innenräume– Gehäuse aus Kunststoff–
Signalisierung bei gezogener TAE–Schnur– abschaltbar
bei gesteckter Anschlussschnur– Ersatz der Montage
von TAE 6FLEISTUNGSMERKMALEBESTELL–NR.TECHNISCHE
DATENBetriebsspannung 45?50 V /
23?54 HzImpedanz >, 8 kOhmLautstärke >, 92 dB (A),
gemessen im KleinhallraumLautstärkeregelung 0 .
. . 92 dB (A), kontinuierlichFrequenz des Rufs 800 Hz,
1067 Hz, 1333 HzTAE–Buchsenelement Kodierung F,
DIN 41 715Anwendungsklasse HUF nach DIN 40 040Farbe
perlweiß RAL 1013BESTELL–NR.
AP UPWK 955 1–540.12.1.11 1–540.22.1.11BZT–Nr.
A011 156 A A011 614 A
Technische Details:
Merkmale
Arbeitsfrequenz
800, 1067, 1333 MHz
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
65 x 27 x 80 mm