Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsbuchsen: 8 1.4 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsbuchsen: 8 1.4 m Schwarz
Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsbuchsen: 8 1.4 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992287803
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73104
EAN/GTIN:
     4002888731041
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss

Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsbuchsen: 8 1.4 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: LINDY - Steckdosenleiste - 3500 Watt Gerätetyp: Steckdosenleiste - extern Kabellänge: 1.4 m Eingangsspannung: Wechselstrom 250 V Ausgangsspannung: Wechselstrom 250 V Leistungskapazität: 3500 Watt Eingangsanschlüsse: 1 Farbe: Schwarz

Lindy Verlängerungsschnur Wechselstrom 250 V 3500 Watt Ausgangsbuchsen: 8 1.4 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Durch die hohe Temperaturbeständigkeit von –4°C
bis +40°C während des Betriebs,
können Sie die LINDY 8–fach Schuko Steckdosenleiste
problemlos in nicht klimatisierten Umgebungen einsetzen.
Die um 45° gedrehten Buchsen, inklusive Kindersicherung
und Überspannungsschutz machen diese aber auch
zum idealen Partner in professionellen Arbeitsumgebungen.
Kabellänge: 1.4m (Schuko) Dosen 45° gedreht Kabelmaterial:
H05VV–F 3G1.5mm² 250V,
Max. 3500W Inklusive Kindersicherung Inklusive
Überspannungsschutz Inklusive Halterung Betriebs–
& Lagertemperatur: –4 bis 40°C Farbe: Schwarz
Hinweis: Nur für den Gebrauch in trockenen Umgebungen!
Mit dieser 8–fach Schuko–Steckdosenleiste können
bis zu 8 Geräte mit einer maximalen Gesamtleistung
von 3500W versorgt werden.

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Verlängerungsschnur – extern
Kabellänge
1.4 m
Farbe
Schwarz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Eingangsanschlüsse
1
Ausgangsspannung
Wechselstrom 250 V
Leistungskapazität
3500 Watt
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel – integriert – 1.4 m
Besonderheiten
Ein–/Ausschalter, Kindersicherung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–4 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
€ 4,50*
ab € 8,48*
€ 12,02*
€ 4,50*
ab € 8,50*
€ 12,05*
€ 6,78*
ab € 8,51*
€ 12,06*
3 Tage
25
€ 4,90*
ab € 9,47*
€ 13,38*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 15,13*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.