Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz
InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992344077
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33378S
EAN/GTIN:
     4043718186921
Suchbegriffe:
In-Line-Filter
Lüftergitter
inline lüftergitter
in line filter

InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Lüftergitter mit Filter Produkttyp: Lüftergitter mit Filter Farbe: Schwarz Produktmaterial: Aluminium Funktionen: Abwaschbar

InLine Lüftergitter mit Filter Schwarz

Produktbeschreibung:

InLine® Lüftergitter, Aluminium Filter
  • Lüftergitter Aluminium mit Filter–Funktion
  • Farbe schwarz, Oberfläche anodisiert (eloxiert)
  • abwaschbar, leicht zu reinigen

  • Hersteller–Nr.: 33378S
  • EAN Code: 7405–4043717405–8186921
  • Höhe Verpackung: 0,024 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0004 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,156 m
  • Breite Verpackung: 0,115 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–013000 kg
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–84733080
  • Abmessungen (LxB): 80x80 mm
  • Gewicht: 0,031 kg
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Lüftergitter mit Filter
Produktmaterial
Aluminium
Kompatibler Lüfterdurchmesser
80 mm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abwaschbar

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,06*
€ 5,38*
Lager 7405
659
€ 1,00*
ab € 12,38*
€ 18,49*
€ 3,50*
ab € 14,74*
€ 21,50*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.