Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Stromkabel SAA AS 3112 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz Argentinien Australien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Stromkabel SAA AS 3112 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz Argentinien Australien
InLine Stromkabel SAA AS 3112 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz Argentinien Australien
Artikel-Nr.:
     7405B-992375723
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     16656J
EAN/GTIN:
     4043718167746
Suchbegriffe:
Netzkabel für Notebook
Netzkabel für Notebook-Netzteil
inline netzkabel für notebook 3-pol...
netzkabel für notebook australien

InLine Stromkabel SAA AS 3112 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz Argentinien Australien

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Stromkabel - SAA AS 3112 zu IEC 60320 C5 - 2 m Typ: Stromkabel Länge: 2 m Lokalisierung: Argentinien, Australien Anschluss: Netzstecker SAA AS 3112 - männlich Stecker (zweites Ende): Strom IEC 60320 C5 Farbe: Schwarz

InLine Stromkabel SAA AS 3112 M bis IEC 60320 C5 2 m Schwarz Argentinien Australien

Produktbeschreibung:

Netzkabel zum Anschluss von Notebook–Netzteilen in Steckdosen in Australien oder Neuseeland
  • 3pol. Australien Stecker auf Notebookstecker

  • Hersteller–Nr.: 16656J
  • EAN Code: 7405–4043717405–8167746
  • Höhe Verpackung: 0,038 m
  • Verpackung: Retail
  • UL: Nein
  • Verpackungsvolumen: 0,0015 m³
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
  • Länge Verpackung: 0,225 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–196000 kg
  • Breite Verpackung: 0,175 m
  • Ursprungsland: China
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544429090
  • Länge: 2 m
  • Signal: Strom
  • Seite B: IEC–C5 ("MickyMaus"–Stecker)
  • Harmonisierung: H05VV–F
  • Zertifizierung: Nein
  • Querschnitt: 3G0,75 mm²
  • Seite A: AS 3112 Stecker (Australien)
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht: 0,191 kg

Technische Details:

Allgemein
Typ
Stromkabel
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Argentinien, Australien
Konnektivität
Anschluss
Netzstecker SAA AS 3112 – männlich
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C5

Weitere Suchbegriffe: netzkabel für notebook, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 4,41*
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 6,74*
Lager 7405
276
€ 1,00*
ab € 12,12*
€ 17,12*
€ 3,50*
ab € 15,92*
€ 22,13*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.