Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Fan-Grill Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Fan-Grill Schwarz
InLine Fan-Grill Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992443057
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     33372X
EAN/GTIN:
     4043718187089
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter

InLine Fan-Grill Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine - Fan-Grill Produkttyp: Fan-Grill Farbe: Schwarz Produktmaterial: Metalldraht Gewicht: 72 g

InLine Fan–Grill Schwarz

Produktbeschreibung:

Lüftergitter verhinden das Berühren von drehenden Rotoren bei Gehäuselüftern.
  • Material: Metalldraht, ca. 1,5mm Duchmesser, schwarz
  • Gitterabstand ca. 5–6mm
  • Abmessungen ca. 140x140mm
  • passend für 140mm Gehäuselüfter

  • Abmessungen (LxB): 140x140 mm
  • Hersteller–Nr.: 33372X
  • EAN Code: 7405–4043717405–8187089
  • Höhe Verpackung: 0,015 m
  • Verpackungsvolumen: 0,0007 m³
  • Verpackungsart: InLine® Karton mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,170 m
  • Netto–Gewicht: 0,7405–045000 kg
  • Artikel Breite: 14,7405–000000 cm
  • Artikel Höhe: 0,7405–400000 cm
  • Breite Verpackung: 0,140 m
  • Artikel Länge: 14,7405–000000 cm
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,060 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Zolltarifnummer: 7405–7326200090

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Fan–Grill
Produktmaterial
Metalldraht
Gewicht
72 g
Kompatibler Lüfterdurchmesser
140 mm
Farbe
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 4,66*
€ 5,82*
€ 5,90*
ab € 4,07*
€ 6,24*
Lager 7405
455
€ 1,00*
ab € 13,29*
€ 18,76*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.