Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine Patchkabel slim U/FTP Cat.6A schwarz 3m Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patchkabel slim U/FTP Cat.6A schwarz 3m Blau
InLine Patchkabel slim U/FTP Cat.6A schwarz 3m Blau
Artikel-Nr.:
     7405B-992443071
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     71903S
EAN/GTIN:
     4043718273164
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine Patchkabel slim U/FTP Cat.6A schwarz 3m Blau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Slim - Patch-Kabel - 3 m - Schwarz Typ: Patch-Kabel - CAT 6a Technologie: U/FTP, PiMF Verdrahtungsschema: T568B Drähte pro Kabel: 8 Drähte Leistungsmerkmale: Geformt, rund, ohne Haken, blaue Steckverbinder, Kupferleiter Länge: 3 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Schwarz

InLine Patchkabel slim U/FTP Cat.6A schwarz 3m Blau

Produktbeschreibung:

  • Rundes Slim Patchkabel, Durchmesser nur 4mm
  • U/FTP Geschirmt: Paarweise in Metallfolie (PiMf)
  • erfüllt die Cat.6A Anforderungen bis 500 MHz
  • Vier Aderpaare, verdrillt
  • Vollkupferlitzen
  • 1:1 Belegung, farbcodiert nach EIA/TIA–568B
  • 2x RJ45 Stecker, vergossen, mit Rastnasenschutz
  • blau eingefärbter Stecker zur Unterscheidung
  • PVC Mantel, extra dünn, für bessere Verlegung im Netzwerkschrank, flexibles Handling
  • in PE–Tüte mit EAN Code

      • Querschnitt: AWG 32
      • Schirmung: U/FTP
      • Hersteller–Nr.: 71903S
      • EAN Code: 7405–4043717405–8273164
      • Höhe Verpackung: 0,015 m
      • Verpackung: Retail
      • Lagertemperatur: 0 bis +50 °C
      • Typ: Cat.6A
      • UL: Nein
      • Belegung: 1:1
      • Leitermaterial: CU (Kupfer)
      • Patchkabel–Kategorie: Cat.6A
      • Seite A: RJ45 Stecker gerade
      • Seite B: RJ45 Stecker gerade
      • Bauweise: Rundkabel Slim
      • Verpackungsart: InLine® Tüte 20102A
      • Außendurchmesser: 4,0 mm
      • Länge Verpackung: 0,130 m
      • Netto–Gewicht: 0,7405–045000 kg
      • Artikel Breite: 1,7405–500000 cm
      • Artikel Höhe: 1,7405–200000 cm
      • Artikel Länge: 300,7405–000000 cm
      • Breite Verpackung: 0,150 m
      • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
      • Verpackungsvolumen: 0,0003
      • Ursprungsland: China
      • Hersteller: InLine®
      • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
      • Signal: Netzwerk
      • Mantel: PVC
      • PoE/PoE+/PoE++: Nein
      • Länge: 3 m
      • Datenübertragungsrate: 10 Gb/s
      • Gewicht: 0,062 kg
      • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 6a
Technologie
U/FTP, PiMF
Verdrahtungsschema
T568B
Kabelmantelmaterial
PVC
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale
Geformt, rund, ohne Haken, blaue Steckverbinder, Kupferleiter
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA–568–B – bis zu 500 MHz

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,27*
€ 3,50*
ab € 4,26*
€ 5,37*
€ 7,14*
ab € 3,99*
€ 6,03*
Lager 7405
unbekannt
€ 1,00*
ab € 12,13*
€ 17,04*
€ 6,90*
ab € 16,39*
€ 22,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.