Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotchlok IDC Butt Connector Netzwerkanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Scotchlok IDC Butt Connector Netzwerkanschluss
3M Scotchlok IDC Butt Connector Netzwerkanschluss
Artikel-Nr.:
     7405B-992574761
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     80611327596
EAN/GTIN:
     0051115262012
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

3M Scotchlok IDC Butt Connector Netzwerkanschluss

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: 3M Scotchlok IDC Butt Connector - Netzwerkanschluss Typ: Netzwerkanschluss Mitgelieferte Anzahl: 25

3M Scotchlok IDC Butt Connector Netzwerkanschluss

Produktbeschreibung:

• Scotchlok Einzeladerverbinder UR2 (ref.no. UR2)
• fettgefüllter Verbinder für 2 oder 3 Adern • max.
Außendurchmesser: 2,08 mm • Aderdurchmesser: 0,4
– 0,9 mm • Farbe der Kappe: rot • VPE: 100 Stück

Technische Details:

Allgemeines
Modellbezeichnung
SCOTCHLOK UR2
Typ
Adapter
Kabellänge
3 m
Farbe
Rot
Stückzahl
100er
Technische Daten
Stecker–Pins
3–polig

Weitere Suchbegriffe: Kabelabzweiger, Leitungsverteiler, Stromdieb, kabelabzweiger 3m, kabelabzweiger, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 19,601*
€ 28,031*
Lager 7405
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 21,93*
€ 31,14*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.