Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP grau 15m Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP grau 15m Grau
WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP grau 15m Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-992654278
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7306
EAN/GTIN:
     4250367773062
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP grau 15m Grau

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Kennzeichnung: CE Typ: Kabel CAT-Klasse: CAT 6a Einsatzbereich: Netzwerk Bauform (Twisted Pair u.ä.): UTP Farbe: Grau Kabellänge: 15m Video/Netzwerk-Schnittstellen: RJ-45

WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP grau 15m Grau

Produktbeschreibung:

Extra dünnes CAT6A UTP Patchkabel–Patchkabel CAT6A
UTP –getestet mit 500 MHz Datenrate–Kabel erfüllt
alle ANSI/TIA–568–C.2 Standards–Normenkompatibel zu CE,
RoHS, Reach Standards–Unterstützt 10G Ethernet–nur
2,8mm Durchmesser

Technische Details:

Allgemeines
Typ
Kabel
CAT–Klasse
CAT 6a
Bauform (Twisted Pair u.ä.)
UTP
Kabellänge
15 m
Video/Netzwerk–Schnittstellen
RJ–45
Netzwerkstandards
Ethernet
Kennzeichnung
CE
Farbe
Grau
Technische Daten
Einsatzbereich
Netzwerk
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 2,90*
ab € 9,71*
€ 10,33*
€ 5,00*
ab € 9,72*
€ 10,34*
€ 6,78*
ab € 10,84*
€ 11,52*
€ 3,90*
ab € 11,04*
€ 11,73*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 16,53*
€ 17,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.