Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear APM408P Erweiterungsmodul 1/2.5/5/10 GBase-T PoE+ x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear APM408P Erweiterungsmodul 1/2.5/5/10 GBase-T PoE+ x 8
Netgear APM408P Erweiterungsmodul 1/2.5/5/10 GBase-T PoE+ x 8
Artikel-Nr.:
     7405B-992658562
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     APM408P-10000S
EAN/GTIN:
     0606449131987
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Netgear APM408P Erweiterungsmodul 1/2.5/5/10 GBase-T PoE+ x 8

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR APM408P - Erweiterungsmodul - 1/2.5/5/10 GBase-T (PoE+) x 8 Gerätetyp: Erweiterungsmodul Formfaktor: Plug-in-Modul Ports: 1/2.5/5/10 GBase-T (PoE+) x 8 Gewicht: 430 g Lokalisierung: Weltweit Verdrahtungstyp: Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T, Ethernet 10 GBase-T, Ethernet 2.5 GBase-T, Ethernet 5 GBase-T Data Link Protocol: 100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE Datenübertragungsrate: 10 Gbps Produktzertifizierungen: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

Netgear APM408P Erweiterungsmodul 1/2.5/5/10 GBase–T PoE+ x 8

Produktbeschreibung:

NETGEAR 8 x 100M/1G/2.5G/5G/10 GBASE–T PoE+ Port Karte für M4300–96X (APM408P)

Der NETGEAR M4300–96X ist ein modularer Switch, der bis zu 96–Port 10G oder 24–Port 40G für Server– und Storage–Interconnect–, AV–over–IP– und SMB–Core–Implementierungen unterstützt.

Technische Daten:
Anzahl 100M/1G/10G Ports: 8 x · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch RJ45 · Typ (Hersteller–Typ): APM408P–10000S

Lieferumfang:
Port Erweiterungkarte,Installationsanleitung

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Erweiterungsmodul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Lokalisierung
Weltweit
Netzwerk
Ports
1/2.5/5/10 GBase–T (PoE+) x 8
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 100Base–TX, Ethernet 1000Base–T, Ethernet 10 GBase–T, Ethernet 2.5 GBase–T, Ethernet 5 GBase–T
Data Link Protocol
100Mb LAN, GigE, 10 GigE, 5 GigE, 2.5 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Leistungsmerkmale
PoE+
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1/2.5/5/10 GBase–T (PoE+) – RJ–45 – weiblich
Maße und Gewicht
Gewicht
430 g

Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, Switch-Modul, netgear poe switch, switch modul, poe switch ieee 802.3at, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 888,67*
€ 945,34*
Frei Haus
ab € 910,61*
€ 968,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 915,68*
€ 968,07*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 971,22*
€ 1.027,99*
Lager 7405
19
€ 1,00*
ab € 1.011,65*
€ 1.069,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,54*
€ 1.272,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.065,96*
€ 1.268,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.042,84*
€ 1.240,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,40*
€ 1.221,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,65*
€ 1.203,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.