Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-992675015 Herst.-Nr.: 441-00 EAN/GTIN: 5705730441004 |
| |
|
| | |
| SANDBERG Auto-Netzteil 2.58 A Microsoft Surface Pro 3-Konnektor für 3 4 Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Sandberg Auto-Netzteil - Microsoft Surface Pro 3-Konnektor Produkttyp: Auto-Netzteil Ausgangsanschlusstyp: Microsoft Surface Pro 3-Konnektor Erforderliche Netzspannung: 12 - 24 V Geleistete Netzspannung: 12 V Elektrischer Strom max.: 2.58 A Kabel: Stromkabel - 1 m Entwickelt für: Microsoft Surface Pro 3, Pro 4
SANDBERG Auto–Netzteil 2.58 A Microsoft Surface Pro 3–Konnektor für 3 4 Produktbeschreibung: Leistungen Aufladetyp Auto Aufladekompatibilität Notebook Energiequelle Zigarettenanzünder Kompatibilität Microsoft Surface Pro 3/4 Design Produktfarbe Schwarz Kabellänge 1 m Leistung Eingangsspannung 12 – 24 V Maximale Ausgangsspannung 12 V Verpackungsdaten Verpackungsbreite 105 mm Verpackungstiefe 30 mm Verpackungshöhe 177 mm Paketgewicht 68 g Technische Details: Allgemein Stromversorgungsgerät Erforderliche Netzspannung 12 – 24 V Eingangsanschlüsse Pkw–Zigarettenanzünder Geleistete Netzspannung 12 V Ausgabeanschlussstellen Microsoft Surface Pro 3–Konnektor Elektrischer Strom max. 2.58 A Verschiedenes Enthaltene Kabel Stromkabel – 1 m Herstellergarantie Service & Support Begrenzte Garantie – 5 Jahre Informationen zur Kompatibilität Entwickelt für Microsoft Surface Pro 3, Pro 4 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,72* | € 20,51* | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 16,86* | € 23,10* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,52* | € 28,19* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 26,72* | € 36,53* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,87* | € 43,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|