Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP rot 0.20m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP rot 0.20m Rot
WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP rot 0.20m Rot
Artikel-Nr.:
     7405B-992706599
Hersteller:
     Wantec
Herst.-Nr.:
     7268
EAN/GTIN:
     4250367772683
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP rot 0.20m Rot

Artikeldetails:

  • Netzwerkstandards: Ethernet Kabellänge: 0m Kennzeichnung: CE Typ: Kabel CAT-Klasse: CAT 6a Einsatzbereich: Netzwerk Bauform (Twisted Pair u.ä.): UTP Farbe: Rot Video/Netzwerk-Schnittstellen: RJ-45

WANTEC wW Patchkabel CAT6A rund 2.8mm UTP rot 0.20m Rot

Produktbeschreibung:

Extra dünnes CAT6A UTP Patchkabel–Patchkabel CAT6A
UTP –getestet mit 500 MHz Datenrate–Kabel erfüllt
alle ANSI/TIA–568–C.2 Standards–Normenkompatibel zu CE,
RoHS, Reach Standards–Unterstützt 10G Ethernet–nur
2,8mm Durchmesser

Technische Details:

Merkmale
Kabellänge
0,2 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Produktfarbe
Rot
Anschluss 1
RJ–45
Anschluss 2
RJ–45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Plug & Play
Ja
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
2,8 mm

Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, Zubehör, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 0,76*
€ 1,27*
€ 6,78*
ab € 0,77*
€ 1,29*
€ 3,90*
ab € 1,26*
€ 2,03*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 8,37*
€ 11,95*
€ 3,50*
ab € 13,20*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.