Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 m SFTP CAT 5e geformt durchsichtig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 m SFTP CAT 5e geformt durchsichtig
InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 m SFTP CAT 5e geformt durchsichtig
Artikel-Nr.:
     7405B-992807584
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     72530T
EAN/GTIN:
     4043718100477
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

InLine Patch-Kabel RJ-45 M bis M 30 m SFTP CAT 5e geformt durchsichtig

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Patch-Kabel - 30 m - durchsichtig Typ: Patch-Kabel - CAT 5e Technologie: SFTP-Kabel Verdrahtungsschema: T568B Abschirmungsmaterial: Folie und Ummantelung Leistungsmerkmale: Geformt Länge: 30 m Anschluss: RJ-45 - männlich Stecker (zweites Ende): RJ-45 - männlich Farbe: Durchsichtig

InLine Patch–Kabel RJ–45 M bis M 30 m SFTP CAT 5e geformt durchsichtig

Produktbeschreibung:

Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gb/s) bei einer Frequenz von max. 125 MHz.
  • 2x RJ45 Stecker vergossen
  • SF/UTP Kabel, Cat.5e
  • Aderquerschnitt AWG 26
  • Geflecht– und Folien– Gesamtschirmung (alte Bezeichnung: S–FTP)
  • mit Längenangabe auf dem Stecker
  • 1:1 Belegung nach EIA/TIA 568B
  • 4 verdrillte Aderpaare
  • mit Kabelknickschutz und Rastnasenschutz
  • im, POS–tauglichen PE–Beutel mit EAN–Code

  • Hersteller–Nr.: 72530T
  • EAN Code: 7405–4043717405–8100477
  • Gewicht: 0,655 kg
  • Farbe: Transparent
  • Verpackung: Retail
  • Höhe Verpackung: 0,050 m
  • Typ: Cat.5e
  • UL: Nein
  • Leitermaterial: CCA (Kupfer/Aluminium)
  • Belegung: 1:1
  • Verpackungsvolumen: 0,0042 m³
  • Patchkabel–Kategorie: Cat.5e
  • Seite A: RJ45 Stecker gerade
  • Seite B: RJ45 Stecker gerade
  • Verpackungsart: InLine® Tüte 20104A
  • Außendurchmesser: 5,7 mm
  • Länge Verpackung: 0,325 m
  • Variantenbeschreibung: Twisted–Pair–Netzwerkkabel der Kategorie Cat.5e zur Verbindung von Netzwerk–Komponenten mit RJ45–Anschlüssen, wie Switches, Router, Dosen, Patchpanel, Netzwerkkarten. Geeignet für Gigabit–Verbindungen (1Gb/s) ….
  • Netto–Gewicht: 0,625 kg
  • Betriebstemperatur: –10 bis +60 °C
  • Ursprungsland: China
  • Breite Verpackung: 0,260 m
  • Hersteller: InLine®
  • Zolltarifnummer: 7405–8544421000
  • Signal: Netzwerk
  • Querschnitt: AWG 26
  • Bauweise: Rundkabel
  • Lagertemperatur: –20 bis +70 °C
  • Mantel: PVC
  • PoE/PoE+/PoE++: Nein
  • Länge: 30 m
  • Schirmung: SF/UTP

Technische Details:

Allgemein
Typ des Netzwerkkabels
Patch–Kabel – CAT 5e
Technologie
SFTP–Kabel
Verdrahtungsschema
T568B
Abschirmungsmaterial
Folie und Ummantelung
American Wire Gauge (AWG)
26
Leistungsmerkmale
Geformt
Länge
30 m
Farbe
Durchsichtig
Konnektivität
Anschluss
RJ–45 – männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ–45 – männlich

Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat5e, patch kabel, patch-kabel sftp, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,16*
€ 11,66*
€ 7,14*
ab € 11,84*
€ 16,70*
Lager 7405
118
€ 1,00*
ab € 17,47*
€ 24,20*
€ 3,50*
ab € 19,77*
€ 27,39*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.