Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston 4 GB SO-DDR4 2666 MHz Module 4 GB DDR4 SO-DIMM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston 4 GB SO-DDR4 2666 MHz Module 4 GB DDR4 SO-DIMM
Kingston 4 GB SO-DDR4 2666 MHz Module 4 GB DDR4 SO-DIMM
Artikel-Nr.:
     7405B-992826636
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP426SS6/4
EAN/GTIN:
     0740617281880
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Kingston 4 GB SO-DDR4 2666 MHz Module 4 GB DDR4 SO-DIMM

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Kingston - DDR4 - Modul - 4 GB - SO DIMM 260-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2666 MHz (PC4-21300) Latenzzeiten: CL17 Leistungsmerkmale: Single Rank, ungepuffert Spannung: 1.2 V Metallüberzug: Gold

Kingston 4 GB SO–DDR4 2666 MHz Module 4 GB DDR4 SO–DIMM

Produktbeschreibung:

Kingston Technology ValueRAM KCP426SS6/4. Komponente für Notebook,
RAM–Speicher 4 GB, Speicherlayout (Module x Größe) 1 x 4 GB,
Interner Speichertyp DDR4, Speichertaktfrequenz 2666 MHz,
Memory Formfaktor 260–pin SO–DIMM, CAS Latenz
17 Funktionen RAM–Speicher 4 GB Interner Speichertyp
DDR4 Speichertaktfrequenz 2666 MHz Komponente
für Notebook Memory Formfaktor 260–pin SO–DIMM
Speicherlayout (Module x Größe) 1 x 4 GB Gepufferter
Speichertyp Unregistered (unbu
Verpackung: Retail

Technische Details:

Allgemein
Kapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260–PIN
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4–21300)
Latenzzeiten
CL17
Datenintegritätsprüfung
Non–ECC
Besonderheiten
Single Rank, ungepuffert
Modulkonfiguration
512 x 64
Chip–Organisation
X8
Spannung
1.2 V
Metallüberzug
Gold
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland – 10 Jahre)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 12,11*
€ 16,73*
€ 6,78*
ab € 14,03*
€ 19,17*
Frei Haus
ab € 14,02*
€ 19,20*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,29*
€ 19,61*
Lager 7405
29
€ 1,00*
ab € 19,88*
€ 26,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.