Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 10er Pack Kabelmanager mit Klebesockel 5,4cm schwarz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
InLine 10er Pack Kabelmanager mit Klebesockel 5,4cm schwarz Schwarz
InLine 10er Pack Kabelmanager mit Klebesockel 5,4cm schwarz Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-992827807
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     59970M
EAN/GTIN:
     4043718270200
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen

InLine 10er Pack Kabelmanager mit Klebesockel 5,4cm schwarz Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: InLine Bag Cable Manager with adhesive Tape 5,4 cm - Kabelverwaltungsklammer Produkttyp: Kabelverwaltungsklammer Packungsmenge: 10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Farbe: Schwarz

InLine 10er Pack Kabelmanager mit Klebesockel 5,4cm schwarz Schwarz

Produktbeschreibung:

  • Nach Verschluss kann der Kabelhalter wieder geöffnet werden
  • Selbstklebende Ausführung, mit Klebestreifen auf Rückseite
  • 10 Stück je Packung

  • Hersteller–Nr.: 59970M
  • EAN Code: 7405–4043717405–8270200
  • Länge: 54 mm
  • Höhe Verpackung: 0,045 m
  • Verpackungsart: InLine® Header mit Eurolochung
  • Länge Verpackung: 0,115 m
  • Breite Verpackung: 0,105 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Hersteller: InLine®
  • Gewicht: 0,042 kg
  • Zolltarifnummer: 7405–3926909790
  • Verpackungseinheit: 10 Stück
  • Farbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
Kabelverwaltungsklammer
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Selbstklebend

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Beutel
€ 5,90*
ab € 3,35*
€ 5,00*
Lager 7405
235
pro Stück
€ 1,00*
ab € 12,70*
€ 17,77*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.