Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear Switch 16-Port Gigabit unmanaged PoE/PoE+ 76W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Ethernet Unmanaged Rack-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear Switch 16-Port Gigabit unmanaged PoE/PoE+ 76W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Ethernet Unmanaged Rack-Modul
Netgear Switch 16-Port Gigabit unmanaged PoE/PoE+ 76W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Ethernet Unmanaged Rack-Modul
Artikel-Nr.:
     7405B-992951859
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS116LP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449133356
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul

Netgear Switch 16-Port Gigabit unmanaged PoE/PoE+ 76W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Ethernet Unmanaged Rack-Modul

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR GS116LP - Switch - 16 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: Switch - 16 Anschlüsse Gehäusetyp: An Rack montierbar Untertyp: Gigabit Ethernet Ports: 16 x 10/100/1000 (PoE+) Power Over Ethernet (PoE): PoE+ PoE-Budget: 76 W Leistung: Bandbreite: 32 Gbit/s Größe der MAC-Adresstabelle: 4000 Einträge Leistungsmerkmale: Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Store-and-Forward, Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1-MB-Paketpuffer, Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP)--Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR) Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az Stromversorgung: DC 54 V Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 28,6 cm x 10,2 cm x 2,7 cm Gewicht: 880 g Lokalisierung: Großbritannien, Europa

Netgear Switch 16–Port Gigabit unmanaged PoE/PoE+ 76W PoE Budget lüfterlos 1 Gbps Power over Ethernet Unmanaged Rack–Modul

Produktbeschreibung:

Netgear Switch 16–Port Gigabit unmanaged PoE/PoE+ 76W PoE Budget lüfterlos

Alle Ports unterstützen PoE+
Flexibles PoE–Budget
Geräuscharmes Design
Flexible Montagemöglichkeiten

Hervorragende Leistung bei flexibler Platzierung
Die NETGEAR® Gigabit Unmanaged Switch–Reihe unterstützt Unternehmen bei der kosteneffizienten Erweiterung ihres Netzwerks.

Basierend auf der branchenweit ersten integrierten flexiblen PoE+–Technologie, kann das PoE–Budget durch Hinzufügen eines entsprechenden Netzteils erhöht bzw. reduziert werden. Dadurch lassen sich KMU–Netzwerke und –Budgets zukunftssicher und effizient planen.

Alle Ports unterstützen PoE/PoE+, ideal für den Einsatz von Wireless–Access–Points, PTZ– (Pan/Tilt/Zoom) und unbeweglichen IP–Kameras, VoIP–Telefonen, zugriffsgesteuerten Sicherheitsschlössern oder anderen PoE–gespeisten IoT Geräten.

Die Gigabit–Ethernet–Switches GS108LP, GS108PP, GS116LP und GS116PP sind mit 8 oder 16 Gigabit Kupfer–Ports und Metallgehäuse ausgestattet.

Der kleine Formfaktor in Kombination mit Zubehör für Rack– und Wandmontage gibt Ihnen die Möglichkeit, die Switches in kleinen Schränken unterzubringen, im 19–Zoll–Rack, an der Wand oder auf dem Schreibtisch.

Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 16 x · Anzahl MAC–Adressen: 4000 · Gewicht: 880 g · Netzwerkgeräte–Art (Kategorisierung): Netzwerk Switch RJ45 · PoE–af Ports: 16 · PoE–at Ports: 16 · Produktabmessung, Breite: 286 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Tiefe: 102 mm · Router–Besonderheiten: PoE–Funktion · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Typ (Hersteller–Typ): GS116LP · Weitere technische Daten: Bandbreite: 32 GBit/s

Lieferumfang:
NETGEAR Gigabit Ethernet PoE + Unmanaged Switch,Netzteil,Wandmontageset und Rackmontageset,Installationsanleitung

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Switch – 16 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
16 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
PoE–Budget
76 W
Leistung
Bandbreite: 32 Gbit/s
Größe der MAC–Adresstabelle
4000 Einträge
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex–fähig, Store–and–Forward, Weighted Fair Queuing (WFQ), Quality of Service (QoS), Jumbo–Frames–Support, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet, 1–MB–Paketpuffer, Class of Service (CoS), DiffServ Code Point (DSCP)––Unterstützung, Energieeffizientes Ethernet (EEE), Gewichtetes Rundlaufverfahren (WRR)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger
Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base–T RJ–45 PoE+ – 76 W
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
DC 54 V
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wandmontagekit
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
MTBF
2,088,514 Stunden
Produktzertifizierungen
VCCI, BSMI, ICES–003, CB, FCC Part 15, EN 60950–1, LVD, KC, EAC, RCM
Lokalisierung
Großbritannien und Nordirland, Europa
Maße und Gewicht
Breite
28,6 cm
Tiefe
10,2 cm
Höhe
2,7 cm
Gewicht
880 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – Austausch – Lebensdauer – Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Begrenzte Garantie – Stromversorgung – 2 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% (non–condensing)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)

Weitere Suchbegriffe: PoE Switch, SoHo-Switch, netgear poe switch 16 port, soho switch, soho-switch netgear, Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 7,50*
ab € 138,44*
€ 149,91*
1 Tag
39
€ 4,45*
ab € 138,82*
€ 149,92*
€ 5,50*
ab € 139,32*
€ 150,23*
€ 5,95*
ab € 145,33*
€ 156,34*
Lager 7405
38
€ 1,00*
ab € 151,53*
€ 162,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,92*
€ 192,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,08*
€ 191,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 1,02*
Zubehör
k.A.
ab € 1,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,55*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,54*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
k.A.
ab € 7,24*
Zubehör
k.A.
ab € 7,20*
Zubehör
k.A.
ab € 7,25*
Zubehör
k.A.
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
ab € 7,22*
Zubehör
k.A.
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.