Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aixcase Tastatur rack-montierbar PS/2 USB Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aixcase Tastatur rack-montierbar PS/2 USB Deutsch
Aixcase Tastatur rack-montierbar PS/2 USB Deutsch
Artikel-Nr.:
     7405B-993028134
Hersteller:
     aixcase
Herst.-Nr.:
     AIX-19K1UKDETB-W
EAN/GTIN:
     4260096492172
Suchbegriffe:
19 Zoll Tastaturschublade
19" Tastaturschublade
KVM Tastatur Konsole
Industrie-Tastatur

Aixcase Tastatur rack-montierbar PS/2 USB Deutsch

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Aixcase AIX-19K1UKDETB-W - Tastatur - Deutsch Gerätetyp: Tastatur - rack-montierbar Schnittstelle: PS/2, USB Anschlusstechnik: Kabelgebunden Lokalisierung und Layout: Deutsch Besonderheiten: Tastatursperrfunktion, integrierter optischer Trackball Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 48,2 cm x 41 cm x 4,4 cm

Aixcase Tastatur rack–montierbar PS/2 USB Deutsch

Produktbeschreibung:

Tastatur: deutsches Layout, Industrietastatur mit normal großen Tasten, Windows–Funktionstasten, integrierter optischer Trackball 14mm mit zwei Maustasten,
2m Anschlusskabel, PS2– und USB–Anschluss

– sehr stabile Tastaturschublade Metall lackiert zum Einbau in 19"–Schränke
– kugelgelagerter Tastaturauszug
– Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
– stabiler Handgriff aus Metall
– Lieferung inkl. Schraubenset zur Befestigung an den vorderen Holmen im 19"–Schrank
– optional: zwei zusätzliche Montageschienen zur Befestigung an den vorderen und hinteren Holmen im 19"–Schrank (siehe u.g. Zubehör)

Technische Details:

Weitere Spezifikationen
Höhe
44 mm
Breite
482 mm
Kompatibilität
19"/ 1U
Integriertes Touchpad
Nein
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
550 x 460 x 130 mm
Nettogewicht Verpackung
6,3 kg
AC–Netzadapter
Nein
Eingebaut
Ja
Tiefe
410 mm
Gewicht & Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
482 x 410 x 44 mm
Energie
Energiequelle
USB
Verpackungsinformation
Mitgelieferte Kabel
PS/2,USB
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Verpackungstiefe
460 mm
Verpackungshöhe
130 mm
Verpackungsbreite
550 mm
Design
Anpassbare Tastaturhöhe
Nein
Produktfarbe
Weiß
Material
Metal,Plastic
Schutzfunktion
Dust resistant,Scratch resistant,Shock resistant
Handgelenkauflage
Nein
LED–Anzeigen
Ja
Tastatur–Stil
Gerade
Tastatur
Flexible Tastatur
Nein
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastaturlayout
Deutsch
Eingabegerät
Trackball
Zweck
HTPC
Geräteschnittstelle
USB + PS/2
Tastatur Formfaktor
Standard
Ergonomie
Plug & Play
Ja
Maus
Maus enthalten
Nein

Weitere Suchbegriffe: Industrielle Tastatur, Industrietastatur, Tastatur mit Trackball, Trackball-Tastatur, usb tastatur mit trackball, 19 zoll tastaturschublade, Zubehör, Festplatten, PC Komponenten, Hardware & Netzwerk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 164,68*
€ 183,79*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 164,82*
€ 183,81*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,69*
€ 211,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,82*
€ 196,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.