Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON BCD-2000 Kundenanzeige 100 cd/m² RS-232 Dunkelgrau Seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIXOLON BCD-2000 Kundenanzeige 100 cd/m² RS-232 Dunkelgrau Seriell
BIXOLON BCD-2000 Kundenanzeige 100 cd/m² RS-232 Dunkelgrau Seriell
Artikel-Nr.:
     7405B-993043212
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     BCD-2000DSG
EAN/GTIN:
     8809521191912
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige

BIXOLON BCD-2000 Kundenanzeige 100 cd/m² RS-232 Dunkelgrau Seriell

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BIXOLON BCD-2000 - Kundenanzeige
  • Gerätetyp: Kundenanzeige
  • Formfaktor: Pultdisplay/Display mit Standfuß
  • Zeichenauflösung: 4 Zeilen x 30 Zeichen
  • Helligkeit: 100 cd/m²
  • Befehlssatz: UTC, ESC/POS
  • Eingangsanschlüsse: RS-232
  • Einstellungen der Anzeigeposition: Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
  • Farbe: Dunkelgrau
  • Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
  • Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 22,04 cm x 10,54 cm x 52,8 cm
  • Gewicht: 850 g

BIXOLON BCD–2000 Kundenanzeige 100 cd/m² RS–232 Dunkelgrau Seriell

Produktbeschreibung:

Kundendisplay VFD für POS–Kassen mit 3 verschiedenen Höhenoptionen
  • 2 Zeilen mit je 20 Zeichen VFD (selbstleuchtend)
  • VF–Display (Vakuum–Fluoreszens) mit Hintergrundbeleuchtung
  • leicht erkennbar auch bei schlechtem Winkel oder Lichteinfall (360° Drehung, 45° Neigung)
  • Stromversorgung: +12 V mittels Slotblech–Adapter (inklusive), externes Netzteil (optional bdisfn)
  • Abmessungen: Ø Standfuß: 123mm, Breite. 220 mm, Höhe: 435, 295 oder 160 mm
  • Gewicht: 900 g ohne Kabel
  • Anschluss: seriell (RS232)
  • Farbe: schwarz

Technische Details:

Allgemein
Display–Typ
Kundenanzeige / STN Passiv–Matrix–Display
Formfaktor
Pultdisplay/Display mit Standfuß
Zeichenauflösung
4 Zeilen x 30 Zeichen
Zeichentyp
95 alphanumerische Zeichen, 6 internationale Zeichen
Zeichensatz
8 x 16, 9 x 17
Zeichenhöhe
8.48 mm
Zeichenbreite
4.24 mm
Helligkeit
100 cd/m²
Befehlssatz
UTC, ESC/POS
Farbe
Weiß auf Blau
Farbe
Dunkelgrau
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
22,04 cm x 10,54 cm x 52,8 cm
Gewicht
850 g
Konnektivität
Schnittstellen
RS–232
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Neigung
Rotationswinkel
360
Verschiedenes
MTBF
50,000 Stunde(n)
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
DC 5/24 V
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 – 80%

Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, kassendisplay, Beschriftungsgeräte, Bürotechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,00*
ab € 76,67*
€ 96,14*
€ 1,00*
ab € 77,67*
€ 97,41*
Frei Haus
ab € 79,15*
€ 99,26*
2 Tage
46
€ 7,50*
ab € 81,32*
€ 101,99*
Lager 7405
144
€ 1,00*
ab € 88,49*
€ 110,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,76*
€ 131,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,20*
€ 131,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
BCD-2000AUG
ab € 77,63*
Zubehör
Bixolon
SMPS-POS-3
ab € 20,49*
Zubehör
Bixolon
JE39-00060A
ab € 2,25*
Zubehör
Bixolon
JE39-00064H
ab € 5,67*
Zubehör
Bixolon
SER-KAB-9-25
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.