Club 3D Videokonverter DisplayPort VGA
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Club 3D CAC-2003 - Videokonverter Gerätetyp: Videokonverter Max Auflösung: 1920 x 1200 Schnittstellen: 1 x DisplayPort-Eingang - 20-poliger DisplayPort
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 3,8 cm x 1,2 cm Länge: 25 cm
Club 3D Videokonverter DisplayPort VGA
Produktbeschreibung:
Konvertiert Ihre DisplayPort–Ausgabe in VGAUnterstützt
Auflösungen bis 1900 x 1200 @ 60HzPlug & Play,
keine Treiberinstallation erforderlichKonvertiert
Ihre DisplayPort–Ausgabe in VGAUnterstützt Auflösungen
bis 1900 x 1200 @ 60HzPlug & Play,
keine Treiberinstallation erforderlichCAC–2003
– Der Club 3D ist ein aktiver DisplayPort™ auf
VGA Signalwandler.
Er ermöglicht es Ihren analogen VGA–Fernseher,
Monitor oder Projektor an Ihren Desktop oder Laptop
mit DisplayPort™ Ausgang anzuschließen.
Der Adapter bietet problemlose Plug–and–Play–Funktionalität,
so dass keine Treiberinstallation erforderlich ist.
Es erhält seine Energie vom Displayport™ Ausgang.Die
DisplayPort™ Schnittstelle im Adapter besteht
aus zwei Hauptspuren,
für DP Daten, AUX Kanal, HPD Signal und Strom.
Der VGA Ausgang ist konform zum VSIS Standard
und unterstützt bis zu WUXGA RB Timings.Unterstützt
Auflösungen bis zu WUXGA 1920x1200p @ 60Hz.
Der Adapter funktioniert mit AMD, Nvidia und Intel
Grafiklösungen.
Technische Details:
Allgemein
Max Auflösung
1920 x 1200 bei 60 Hz
Schnittstellen
1 x DisplayPort–Eingang – 20–poliger DisplayPort – männlich
1 x VGA – HD D–Sub (HD–15), 15–polig – weiblich
Besonderheiten
AMD Eyefinity Technology, Stromversorgung über DisplayPort
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X, Windows 8.1 / 10
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, EMI, DisplayPort 1.1a