Kensington MicroSaver 2.0 Keyed Twin Laptop Lock Sicherheitskabel
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Kensington MicroSaver 2.0 Keyed Twin Laptop Lock Sicherheitskabel Produkttyp: Sicherheitskabel Packungsinhalt: Kabelschloss Produktmaterial: Kohlenstoffstahl Funktionen: T-Bar-Schloss, Schwenkanpassung, versteckter Stift, drehbar, Kensington Sicherheitsschlitz
Kensington MicroSaver 2.0 Keyed Twin Laptop Lock Sicherheitskabel
Produktbeschreibung:
Zwei starke Schließköpfe mit 10mm Durchmesser
für überragende Sicherheit selbst bei den flachsten
Laptops und GerätenPatentierte Hidden Pin™–Technologie
sorgt für Diebstahlschutz,
wie es ihn nur bei Kensington gibtT–Bar™–Schließmechanismus
wird am Kensington–Sicherheits–Slot™ angebracht,
über den die meisten Laptops und anderen Geräte wie Monitore,
Drucker und Dockingstationen verfügenKarbonstahlkabel
mit Schnittschutz zur Verankerung an Schreib–
oder Arbeitstisch bzw.
einem anderen, unbeweglichen ObjektSchwenk– und
drehbares Kugelgelenk des Kabels erleichtert das
Anbringen des SchlossesVon unabhängigen Stellen
geprüft und getestet nach branchenführenden Standards
für Dreh– und Schleppmoment,
Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion,
Schlüsselstärke und andere UmgebungsbedingungenDas
Register & Retrieve™–Programm als ErsatzschlüsselserviceKensington,
The Professionals’ Choice™ ist seit fast 25 Jahren
die Wahlmarke professioneller Nutzer für physische
Sicherheitslösungen.
Mit seinem MicroSaver 2.0 Twin–Notebookschloss
setzt Kensington jetzt erneut Standards in Sachen
Gerätesicherung.
Das MicroSaver 2.0 Twin ist Kensingtons kleinstes
und dennoch und dennoch kompromisslos sicheres
Schloss für Laptops und andere Geräte und ermöglich Ihnen,
zwei Geräten an Ihrem Arbeitsplatz zu sichern.
Bei der Entwicklung des MicroSaver 2.0 kamen strikte
Spezifikationen,
patentierte Technologien und harte Tests unter
widrigsten Bedingungen zum Einsatz.
So wurde sichergestellt, dass sich dieses Schloss
trotz seiner kompakten Größe auch bei langfristigem,
dauerhaftem Gebrauch bewährt. Zwei starke Schließköpfe
mit 10mm Durchmesser für überragende Sicherheit
selbst bei den flachsten Laptops und Geräten Patentierte
Hidden Pin™–Technologie sorgt für Diebstahlschutz,
wie es ihn nur bei Kensington gibt T–Bar™–Schließmechanismus
wird am Kensington–Sicherheits–Slot™ angebracht,
über den die meisten Laptops und anderen Geräte wie Monitore,
Drucker und Dockingstationen verfügen Karbonstahlkabel
mit Schnittschutz zur Verankerung an Schreib–
oder Arbeitstisch bzw.
einem anderen, unbeweglichen Objekt Schwenk– und
drehbares Kugelgelenk des Kabels erleichtert das
Anbringen des Schlosses Von unabhängigen Stellen
geprüft und getestet nach branchenführenden Standards
für Dreh– und Schleppmoment,
Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion,
Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen
Das Register & Retrieve™–Programm als ErsatzschlüsselserviceZwei
starke Schließköpfe mit 10mm DurchmesserMit einem
Durchmesser von nur 10mm eignen sich die zwei
gleich schließenden Schließköpfe selbst für die
flachsten Laptops und Geräte und ermöglichen Ihnen
im Handumdrehen einen Laptop und einen Monitor,
eine Festplatte, einen Drucker oder eine Dockingstation
zu sichern.Hidden Pin™–TechnologieDie patentierte
Technologie verhindert,
dass das Schloss aufgebrochen werden kann.T–Bar™–SchließmechanismusDieser
Schließmechanismus ist seit fast 25 Jahren der
zuverlässige Branchenstandard und mit dem Kensington–Sicherheits–Slot™ kompatibel,
der an den meisten Laptops zu finden ist. Der
drehbare Zylinder wird an der Innenseite der Gehäusewand
befestigt und bietet die höchste Sicherheitsstufe.KarbonstahlkabelDas
Karbonstahlkabel mit Schutzummantelung bietet
den gleichen Schnitt– und Diebstahlschutz wie
stärkere Kabel,
sorgt jedoch mit einer Länge von 2,43m für mehr
Bewegungsfreiheit.Schwenk– und drehbares KabelEin
spezielles Gelenk erhöht die Bewegungsfreiheit
und erleichtert das Anbringen und Entfernen des
SchlossesGeprüft und getestetDas Schloss erfüllt
Kensingtons strenge Spezifikationen sowie unabhängige
Standards für Dreh– und Schleppmoment,
Schutz vor Fremdkörpern, Lebenszyklus, Korrosion,
Schlüsselstärke und andere Umgebungsbedingungen.Register
& RetrieveDurch Kensingtons Online–Registrierungsprogramm
für Schlüssel erhalten Sie schnell,
sicher und einfach Ersatz für verlorene oder gestohlene Schlüssel.
Technische Details:
Allgemein
Produkttyp
Sicherheitskabel
Produktmaterial
Kohlenstoffstahl
Packungsinhalt
Kabelschloss
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
T–Bar–Schloss, Schwenkanpassung, versteckter Stift, drehbar, Kensington Sicherheitsschlitz