Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6A geschirmt grau Patch-Panel Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6A geschirmt grau Patch-Panel Grau
DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6A geschirmt grau Patch-Panel Grau
Artikel-Nr.:
     7405B-993094490
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91612SD-EA-G
EAN/GTIN:
     4016032444886
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he
patchpanel
digitus patchpanel

DIGITUS Patchpanel 1HE 12-Port Cat6A geschirmt grau Patch-Panel Grau

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DIGITUS Professional DN-91612SD-EA-G - Patch Panel Produkttyp: Patch Panel - CAT 6a - RJ-45 X 12 Platzierung/Montage: Desktop Produktmaterial: Kaltgewalzter Stahl Farbe: Grau, RAL 7035 Ausschlussklausel für Bildfarbe: Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen Portanzahl: 12 Ports

DIGITUS Patchpanel 1HE 12–Port Cat6A geschirmt grau Patch–Panel Grau

Produktbeschreibung:

Übertragungseigenschaft: Kategorie 6A, Klasse
EAAnwendungsbereiche: Bis zu 500 MHz,
10 GBase–TNormen: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173–1,
EIA/TIA 568–C, 802.3af, 802.3at PoE+Generelle
Eigenschaften:Geeignet für AufputzinstallationenRJ45–Buchsen,
8P8CKabelinstallation über LSA–Leisten, farbcodiert
nach EIA/TIA 568 A & BKabelfixierung mittels SchnellrastenZentraler
Erdungsanschluss360°–SchirmkontaktierungMechanische
Eigenschaften:Material Gehäuse: 1,5 mm galvanisierter,
kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400,
AISI 304 und LMSAD110Material RJ45–Buchse: ABS
UL 94V–0Kontakt RJ45–Buchse: Vernickeltes Phosphor–Bronze,
0,5 ? vergoldeter KontaktRJ–45–Schirmung: Vernickeltes
BronzeLSA–Schneidklemme: Krone LSA+,
UL 94V–2, verzinktes Phosphor–BronzeErdungsdraht:
Nicht im Lieferumfang enthaltenLeiterplatte: FR4,
UL 94V–0Physikalische Eigenschaften:Einsteckkraft: 30N max.
(IEC 60603–7–5)Zugbelastung: 7,7 kg zwischen Buchse
und SteckerBetriebstemperatur: –20° C bis +70
°C (ISO/IEC 11801,
EN 50173–1, ANSI/TIA/EIA 568 C)Steckzyklus Buchse: > 750 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5Klemme: > 200 gem.
ISO/IEC 11801, IEC 60603–7–5Aderaufnahme: 22–26
AWG Massiv–und LitzenleiterIsolationswiderstand:
> 500 MOhmKontaktwiderstand: < 20 MilliOhmSpannungsfestigkeit:
1000 VDC (Kontakt/Kontakt),
1500 VDC (Kontakt/Masse)Farbe Grau (RAL 7035)Verwendung
in SOHO Anwendungen– CAT6ADie Desktop Patch Panel
von DIGITUS® sind die ideale Lösung zur SoHo–Anwendung
(Smart Office Home Office).Die vollgeschirmten
RJ45–Buchsen bieten optimalen Halt für Ihre Kabel
bei bester Performance.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Patch Panel – CAT 6a
Platzierung/Montage
Desktop
Produktmaterial
Kaltgewalzter Stahl
Farbe
Grau, RAL 7035
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verkabelung & Schaltung
Portanzahl
12 Ports
Terminierungsart
LSA (Krone)
Technologie
STP–Kabel
Geleisteter Anschluss
12 x RJ–45 weiblich
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 15 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
–20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Weitere Suchbegriffe: Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 18,98*
€ 20,52*
€ 6,78*
ab € 18,98*
€ 20,53*
€ 4,50*
ab € 19,44*
€ 21,00*
39 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,15*
€ 21,76*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 27,59*
€ 29,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.