Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Adpater 65W PD 2P Type C PC-/Server Netzteil 20 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS Adpater 65W PD 2P Type C PC-/Server Netzteil 20 V
ASUS Adpater 65W PD 2P Type C PC-/Server Netzteil 20 V
Artikel-Nr.:
     7405B-993113127
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     0A001-00443300
EAN/GTIN:
     5711783785309
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

ASUS Adpater 65W PD 2P Type C PC-/Server Netzteil 20 V

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ASUS ADP-65JW C - Netzteil - 65 Watt Gerätetyp: Netzteil - extern Lokalisierung: Europa Eingangsspannung: Wechselstrom 100-240 V Ausgangsspannung: 5 / 9 / 15 / 20 V Leistungskapazität: 65 Watt Eingangsanschlüsse: Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) Ausgabeanschlussstellen: 1 x 24-poliger USB-C Entwickelt für: ROG Zephyrus M15 (65 Watt), GU502LV-HC049T, GU502LW-HN138T; ROG Zephyrus S; ROG Zephyrus S15 GX502LWS-HF020T; ZenBook 13 (65 Watt); 13 OLED (65 Watt); 14 (65 Watt); 3 Deluxe UX490UA; ZenBook Flip 13 UX363EA-DH51T, UX363EA-XH71T

ASUS Adpater 65W PD 2P Type C PC–/Server Netzteil 20 V

Produktbeschreibung:

3,25A / 20V / 65 Watt USB–C PN: 90XB04EN–MPW010

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Netzteil – extern
Lokalisierung
Europa
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100–240 V
Nötige Frequenz
50 – 60 Hz
Eingangsanschlüsse
Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16)
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24–poliger USB–C
Ausgangsspannung
5 / 9 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3.25 A
Leistungskapazität
65 Watt
Verschiedenes
Kennzeichnung
EAC
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS ROG Zephyrus M15 (65 Watt), GU502LV–HC049T, GU502LW–HN138T ¦ ASUS ROG Zephyrus S ¦ ASUS ROG Zephyrus S15 GX502LWS–HF020T ¦ ASUS ZenBook 13 (65 Watt) ¦ ASUS ZenBook 13 OLED (65 Watt) ¦ ASUS ZenBook 14 (65 Watt) ¦ ASUS ZenBook 3 Deluxe UX490UA ¦ ASUS ZenBook Flip 13 UX363EA–DH51T, UX363EA–XH71T

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
62
€ 10,00*
ab € 28,98*
€ 38,58*
€ 7,14*
ab € 30,33*
€ 40,56*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 41,64*
€ 54,41*
€ 6,90*
ab € 42,86*
€ 56,13*
€ 3,50*
ab € 56,39*
€ 72,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,41*
€ 64,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.