Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 2 Stck 2er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 2 Stck 2er
GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 2 Stck 2er
Artikel-Nr.:
     7405B-993114823
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14101-72
EAN/GTIN:
     5706991021745
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
jabra ohrkissen
ohrkissen

GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 2 Stck 2er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Ohrpolster für Headset Produkttyp: Ohrpolster Packungsmenge: 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Bestimmt für: Headset Produktmaterial: Kunstleder Entwickelt für: Engage 65 Stereo, 75 Stereo

GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 2 Stck 2er

Produktbeschreibung:

Jabra Ohrpolster für Jabra Engage 65 / 75 Duo, Schwarz 14101–72
Verpackungseinheit: 2 Stück ( 1 Paar)

Technische Details:

Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Jabra Engage 65 Stereo, Jabra Engage 75 Stereo
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungsbreite
225 mm
Paketgewicht
80 g
Anzahl
1
Bruttogewicht Hauptkarton
1,69 kg
Lieferumfang
Menge pro Packung
2 Stück(e)
Logistische Daten
Ursprungsland
China
Menge pro Versandkarton
12 Stück(e)
Länge des Versandkartons
28,5 cm
Breite des Versandkartons
37,9 cm
Höhe des Versandkartons
16,8 cm

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
82
€ 2,90*
ab € 10,51*
€ 14,84*
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 14,85*
€ 4,99*
ab € 10,56*
€ 14,91*
€ 6,70*
ab € 11,25*
€ 15,86*
Lager 7405
99
€ 1,00*
ab € 18,69*
€ 25,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14101-60
ab € 52,86*
Ähnlich
Jabra
14101-73
ab € 10,14*
Ähnlich
Jabra
14101-61
ab € 51,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.