Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom JABRA Engage Mono Headband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom JABRA Engage Mono Headband
GN Netcom JABRA Engage Mono Headband
Artikel-Nr.:
     7405B-993114827
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14121-39
EAN/GTIN:
     5706991020281
Suchbegriffe:
Zubehör
Kopfhörer & Headsets
Kommunikation

GN Netcom JABRA Engage Mono Headband

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Kopfbügel für Headset Produkttyp: Kopfbügel Bestimmt für: Headset Entwickelt für: Engage 65 Mono, 75 Mono

GN Netcom JABRA Engage Mono Headband

Produktbeschreibung:

• 1 Stk. Ersatz–Kopfbügel • Farbe: schwarz • Passend
für JABRA Engage 65/75 • Original JABRA Zubehör

Technische Details:

Merkmale
Produkttyp
Stirnband
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Engage 65 Mono, Engage 75 Mono
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
340 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
37,9 cm
Länge des Versandkartons
28,5 cm
Höhe des Versandkartons
16,8 cm
Gewicht Versandkarton
1,4 kg
Menge pro Versandkarton
30 Stück(e)

Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 2,90*
ab € 14,33*
€ 19,55*
Frei Haus
ab € 14,34*
€ 19,56*
€ 4,99*
ab € 14,40*
€ 19,64*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 14,47*
€ 19,72*
Lager 7405
26
€ 1,00*
ab € 21,40*
€ 28,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14121-40
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.