Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom JABRA Engage Charger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom JABRA Engage Charger
GN Netcom JABRA Engage Charger
Artikel-Nr.:
     7405B-993114829
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14207-42
EAN/GTIN:
     5706991021004
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

GN Netcom JABRA Engage Charger

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra Netzteil Produkttyp: Netzteil Entwickelt für: Engage 65 Convertible, 65 Mono, 65 Stereo, 75 Convertible, 75 Mono, 75 Stereo

GN Netcom JABRA Engage Charger

Produktbeschreibung:

Jabra – Netzteil – für Engage 65 Convertible, 65 Mono,
65 Stereo, 75 Convertible, 75 Mono, 75 Stereo

Technische Details:

Merkmale
Zweck
Kopfhörer
Netzteiltyp
Innenraum
Starkstromtyp
AC–an–DC
Stromstecker–Typ
Typ C
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Jabra
Kompatibilität
Engage 65, Engage 75
Design
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
70 g
Logistische Daten
Breite des Versandkartons
40 cm
Länge des Versandkartons
20 cm
Höhe des Versandkartons
10 cm
Bruttogewicht Hauptkarton
1,69 kg
Menge pro Versandkarton
90 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzteil jabra, steckernetzgerät, Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 2,90*
ab € 17,60*
€ 24,50*
Frei Haus
ab € 17,68*
€ 24,52*
€ 4,99*
ab € 17,82*
€ 24,59*
€ 6,70*
ab € 18,82*
€ 26,12*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 25,00*
€ 34,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Jabra
14151-09
ab € 18,22*
Sonstiges
Jabra
14121-38
ab € 13,88*
Sonstiges
Jabra
14121-37
ab € 14,32*
Sonstiges
Jabra
14121-41
ab € 14,30*
Sonstiges
Jabra
14101-73
ab € 10,14*
Sonstiges
Jabra
14121-40
ab € 14,31*
Sonstiges
Jabra
14121-39
ab € 13,86*
Sonstiges
Jabra
14121-34
ab € 24,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.