Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 5 x 2 Stck 2er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 5 x 2 Stck 2er
GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 5 x 2 Stck 2er
Artikel-Nr.:
     7405B-993114834
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     14101-60
EAN/GTIN:
     5706991020175
Suchbegriffe:
Ohrkissen
Ohrpolster
jabra ohrkissen
ohrkissen

GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 5 x 2 Stck 2er

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Jabra - Ohrpolster Produkttyp: Ohrpolster Packungsmenge: 5 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) Paketinhalt: 1 Paar Ohrpolster Entwickelt für: Engage 65 Stereo, 75 Stereo

GN Netcom JABRA Engage 65 75 Duo Ohrpolster Schwarz 5 x 2 Stck 2er

Produktbeschreibung:

Jabra Ohrpolster für Jabra Engage 65 / 75 Duo, Schwarz 14101–60
Verpackungseinheit: 5x 2 Stück

Technische Details:

Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Jabra Engage 65 Stereo, Jabra Engage 75 Stereo
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Verpackungsbreite
225 mm
Paketgewicht
80 g
Anzahl
5
Bruttogewicht Hauptkarton
7,02 kg
Lieferumfang
Menge pro Packung
10 Stück(e)
Logistische Daten
Ursprungsland
China
Menge pro Versandkarton
12 Stück(e)
Länge des Versandkartons
30 cm
Breite des Versandkartons
40 cm
Höhe des Versandkartons
59 cm

Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Kopfhörer & Headsets, Kommunikation
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 2,90*
ab € 52,86*
€ 69,57*
€ 4,70*
ab € 52,87*
€ 69,58*
Frei Haus
ab € 53,23*
€ 70,02*
€ 4,99*
ab € 53,40*
€ 70,23*
Lager 7405
11
€ 1,00*
ab € 64,74*
€ 84,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
14101-72
ab € 10,51*
Ähnlich
Jabra
14101-73
ab € 10,14*
Ähnlich
Jabra
14101-61
ab € 51,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.