Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Velcro Kabelbinderrolle 10 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Velcro Kabelbinderrolle 10 m Schwarz
Delock Velcro Kabelbinderrolle 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-993127449
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18712
EAN/GTIN:
     4043619187126
Suchbegriffe:
Klettband
Klettstreifen
Klettverschluss
Kabelbinderklett

Delock Velcro Kabelbinderrolle 10 m Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Delock Velcro Kabelbinderrolle Produkttyp: Kabelbinderrolle Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 1,3 cm Länge: 10 m Farbe: Schwarz

Delock Velcro Kabelbinderrolle 10 m Schwarz

Produktbeschreibung:

Diese Kabelbinder von Delock können Sie zum platzsparenden
Bündeln von einzelnen Kabeln,
Leitungen und Schläuchen verwenden. Die Kabelbinder
Rolle kann einfach auf die passende Länge gekürzt werden.
Durch den Klettverschluss können Sie die Kabelbinder
sehr einfach anbringen und leicht lösen.
Die Kabelbinder sind mehrfach wiederverwendbar.

Technische Details:

Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Bandlänge
10 m
Lieferumfang
Menge pro Packung
1 Stück(e)

Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klettband schwarz 10m, klettband, klettband schwarz, Management, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 5,03*
€ 7,40*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 5,06*
€ 7,42*
€ 6,70*
ab € 5,31*
€ 7,77*
4 Tage
196
€ 9,90*
ab € 5,93*
€ 8,63*
Lager 7405
4
€ 1,00*
ab € 13,51*
€ 18,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.