Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seiko Instruments SLP-MPL4 Kunststoff permanenter Klebstoff weiß 54 x 101 mm 220 Etiketten 1 Rollen x für Smart Label Printer 620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seiko Instruments SLP-MPL4 Kunststoff permanenter Klebstoff weiß 54 x 101 mm 220 Etiketten 1 Rollen x für Smart Label Printer 620
Seiko Instruments SLP-MPL4 Kunststoff permanenter Klebstoff weiß 54 x 101 mm 220 Etiketten 1 Rollen x für Smart Label Printer 620
Artikel-Nr.:
     7405B-993148242
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     42100665
EAN/GTIN:
     0020963852584
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Seiko Instruments SLP-MPL4 Kunststoff permanenter Klebstoff weiß 54 x 101 mm 220 Etiketten 1 Rollen x für Smart Label Printer 620

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Seiko Instruments SLP-MPL4 - Etiketten - 220 Etikett(en) - 54 x 101 mm Produkttyp: Etiketten Produktmaterial: Kunststoff Klebstofftyp: Permanenter Klebstoff Mediengröße: 54 x 101 mm Drucktechnologie: Direkt thermisch, Thermal Transfer Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 220 Anz. Medien mit Karten: 1 Rolle(n) Enthaltene Menge: 220 Etikett(en) Kompatibel mit: Smart Label Printer 620

Seiko Instruments SLP–MPL4 Kunststoff permanenter Klebstoff weiß 54 x 101 mm 220 Etiketten 1 Rollen x für Smart Label Printer 620

Produktbeschreibung:

Manufacturer Code : 7405–42100665. Seiko SLP–MPL4 Thermal
Label – Permanent Adhesive – 54 mm Width x 54
mm Length 46 mm Width x 18 mm Length – Square
Rectangle – Direct Thermal Thermal Transfer –
White – Plastic – 220 /
Roll – 1 / Box.Large white label perforated into
one big and three smaller portions.
Useful for multiple units medical or laboratory
labelling inventory tracking pricing folders and more.

Technische Details:

Media
Medientyp
Etiketten
Produktmaterial
Kunststoff
Klebstofftyp
Permanenter Klebstoff
Mediengrößen
54 x 101 mm
Drucktechnologie
Direkt thermisch, Thermal Transfer
Medienfarbe
Weiß
Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle
220
Anz. Medien mit Karten
1 Rolle(n)
Enthaltene Menge
220 Etikett(en)
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Umweltschutzstandards
FSC–zertifiziert
Ja
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Seiko Instruments Smart Label Printer 620

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 8,57*
€ 12,85*
Lager 7405
5
€ 1,00*
ab € 15,54*
€ 22,02*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.